Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
60
138. PUR Logic TOP
139. Pur pena u spreju niskoekspandirajuća
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Mala boca jednostavna za manipulaciju, veoma velike izdašnosti
od 45 l pene. Otporna na hladnoću. Može se koristiti na
temperaturama podloge i okruženja od čak -5oC. Sertifikovane
karakteristike proizvoda. Odlična zvučna izolacija. Odlična toplotna
izolacija. Sprečava strujanja vazduha. Odlična vodootpornost. Štedi
energiju. Fina i ujednačena ćelijska struktura. Velika brzina. Potpuno
iskorišćenje pene u dozi. Otporna na starenje.
Visokokvalitetno popunjavanje šupljina, zvučna i toplotna izolacija
kod montiranja okvira vrata i prozora, spojeva zidova i proboja. U
sivoj boji betona.
Pažnja:
Prijanja na beton, kamen, tvdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na
polietilen, silikon, teflon i masne podloge. PURlogic prajmer se može
koristiti prilokom nanošenja na porozne i podloge koje upijaju.
specifična gustina:
12 kg/m
3
vazdušasta struktura:
Fina
gubitak lepljivosti:
7 min
moguće rezanje:
40 min
temperaturna otpornost:
-40°C do +90°C
Podloge moraju biti suve i nosive. Uklonite delove koji nisu stabilni.
Očistite i odmastite podlogu. Po mogućnosti prethodno navlažite
podlogu na koju nanosite penu u cilju boljeg prijanjanja, naročito
ako je vlažnost vazduha manja od 35% . Ukoliko postoji, uklonite
inje ili ledeni pokrivač. Pre upotrebe snažno protresite bocu barem
1 minut. Optimalna temperatura boce pre primene je +15°C do
+20°C. Ako radite na temperaturi iznad optimalne temperature
(+20°C), preporučena razlika u temperaturi boce i okoline je 5°C
ili manje. Navrnite pištolj na bocu.
Napomena: Suvišne nanose pene odmah uklonite sredstvom za
čišćenje pur- pene br. Art. 0892 160. Stvrdnuta pur-pena može
se ukloniti mehanički. Kod prekida rada dužeg od 10 – 15 min,
potrebno je očistiti cev pištolja pomoću sredstva za čišćenje pur-
pene.
PUR pene (Vol. I; str. 54-55);
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Montaža i zaptivanje drvenih, plastičnih i metalnih vrata i okvira
prozora i drugih strukturnih delova. Izolacija tople vode vodovoda,
kada, bojlera tople vode i rashladne opreme. Zaptivanje otvora,
pukotina i rupa, koje ne mogu da se popune drugim zaptivnim
materijalom, zatim zaptivanje vodovoda, cevovoda za grejanje i
gas i električne instalacije. Zaptivanje drvenih okvira na zgradama.
Izdašnost pene do 31l.
Pažnja
Volumen pene se nakon nanošenja povećava 2-3 puta. Sveža pena
se lako čisti PUR- čistačem, br.art. 0892 160. Stvrdnuta pena čisti
se mehanički. Ne prijanja na polietilen, PTFE, silikonske masnoće ili
razdelne profile.
specifična gustina:
17 – 21 kg/m3
vazdušasta struktura:
srednje fina, pretežno zatvoreni mehurići
gubitak lepljivosti:
8 min
moguće rezanje:
30 min
temperaturna otpornost:
-40°C do +90°C
Bocu snažno protresti 20-30 puta. Bocu držati sa ventilom prema
dole. Podloge moraju biti čvrste, odmašćene i bez prašine. Zbog
specifičnih karakteristika stvrdnjavanja pene koja je neškodljiva za
okolinu, treba bezuslovno paziti na dovoljnu vlažnost podloge i na
eventualno naknadno vlaženje sveže pene! Kvasiti vodom između
više nanetih slojeva pene. Voditi računa prilikom nanošenja o
temperaturi okoline.
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Upozorenje!
1K PU montažna pena se nanosi slobodno bez drugih pomoćnih
sredstava. Načeto pakovanje treba potrošiti u roku od 4 nedelje.
Adaptrer + ventil očistiti od sveže pene pomoću PUR sredstva za
čišćenje art. br. 08921603.
Važno:
Pre obrade dobro pročitati i obavezno se pridržavati
uputstava navedenih na boci. 1K PU montažna pena sadrži
zapaljive sastojke. Stoga je treba upotrebljavati samo u dobro
provetrenim prostorijama. Držati dalje od izvora vatre (npr
otvorenog plamena, električnih uređaja) i za vreme rada ne pušiti.
1-KB2PURpena zananošenjepištoljem
Svojstva i načindelovanja
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0892142
1/15
Opis
Art.-Nr.
750 ml
0892155107
1/12
500 ml
0892155057
1/15