![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0128.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
62
142. Čistač PUR pene
143. Pur pena XXL pištoljska
Mesta upotrebe
Svojstva i način delovanja
Visoko efikasno sredstvo koja brzo i lako rastvara sva sveža
zaprljanja PU pene. Prilagođeno PU-pištolju za penu. Doza od 500
ml sadrži dodatnu glavu za raspršivanje za spoljno čišćenje pištolja i
drugih površina.
PUR pene (Vol. I; str. 54-55);
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Visoko stabilna jednokomponentna poliuretanska pena, zelene boje
pogodna za zaptivanje otvora oko prozora i vrata, kao i za ostale
primene kao što su termoizolacija, zvučna izolacija, lepljenje i ostalo.
Očvršćava uz pomoć vlage. Primena ove pene rezultuje u nižim
troškovima rada, uštedi u vremenu i uštedi pri skladištenju. Otporna
na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije. Nije UV otporna.
Velika izdašnost od 55l. Prijanja dobro na praktično sve materijale
kao što su beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal. Ne prianja
na polietilen, silikon, mast i slične materijale. PURlogic prajmer se
može koristiti prilikom nanošenja na porozne i podloge koje upijaju.
Indeks zvučne izolacije do 60 dB.
specifična težina:
9 – 13 kg/m3
gubitak lepljivosti:
8 min
moguće rezanje:
20 min
temperaturna otpornost:
-40ºC do +90ºC
Površine moraju biti suve i sposobne da izdrže značajan teret.
Uklonite delove koji nisu stabilni. Očistite i odmastite površinu.
Prethodno navlažite površinu na koju nanosite penu u cilju boljeg
prianjanja. Pre upotrebe snažno protresite bocu barem 20 puta.
Navrnite pištolj na bocu. Uvek koristite penu tako da je ventil boce
okrenut naniže. Uz pomoć okidača i vijka na pištolju kontrolišite
količinu nanosa pene.
PUR pene (Vol. I; str. 54-55);
Upozorenje!
Čisti sveža zaprljanja od PU-pene na drvetu, metalima i mnogim
delovima odeće. Nije pogodno za otvrdnute PU ostatke. Može
rastvoriti podloge kao što su lak, boja i plastika. Moguće je da na
tekstilu izbledi boja ili da dođe do oštećenja.
Sredstvo zauklanjanje svežePU-pene
1-KB3PURpena zananošenjepištoljem
Opis
Art.-Nr.
500 ml
08921603
1/15
Opis
Art.-Nr.
850 ml
0892152471
1/12