Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
68
159. Čistač specijalnih podnih
površina
160. ČistačMasti i proteina
161. Žaštitni kremza ruke BASIC
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Sredstvo namenjeno za čišćenje jako
zamašćenih podova.
• Keramičke pločice.
• Granit.
• Prirodni kamen.
• Veštački kamen.
Efikasno uklanja prljavštine. Dubinski čisti.
Uklanja tragove obuće sa poda. Jednostavna
upotreba smanjuje vreme čišćenja. Visoko
koncentrovan. Visoka efikasnost na malim
koncentracijama omogućuje dugotrajnu
upotrebu i smanjenje troškova.
• pH vrednost koncentrata = 11.
• Jednostavno doziranje pomoću dozirnog
čepa.
Efikasno čisti površine koje su zaprljane
mastima, proteinima, uljima i ostalim
nečistoćama koji se javljaju na svim
vodootpornim površinama u prehrambenoj
industriji. Može se koristiti za čišćenje podnih i
radnih površina.
• Podne, zidne, i radne površine.
• Mašine za pripremu hrane.
• Oprema (roštilji, friteze, posude za kuvanje
hrane, itd.).
• Dimovodni kanali.
Visok učinak čišćenja. Brzo čisti, ne ostavlja
trag posle čišćenja. Efikasno uklanja naslage
od ulja, proteina i zapeklih masnoća. Visoko
koncentrovani čistač. Za generalna čišćenja
koristimo jaču koncentraciju, a za uobičajeno
održavanje koristimo slabiju koncentraciju.
Visoka efikasnost na malim koncentracijama
omogućuje dugotrajnu upotrebu i smanjenje
troškova. Jednostavna univerzalna upotreba.
Može se koristiti za ručno, mašinsko i pranje
pod visokim pritiskom. Bez mirisa.
• pH vrednost koncentrata = 13.
• Jednostavno doziranje pomoću dozirnog
čepa.
Obrazuje ne masni zaštitni film. Smanjuje
uticaj štetnih materija kao što su masti, ulja,
prljavštine ili lepkova na kožu ruku. Ne
oštećuje kožu, koža normalno diše, ima
normalnu vlažnost i ne umanjuje se osećaj
na dodir. Posle nanošenja obrazuje suvi
elastični i ne klizajući zaštitni sloj. Alat ne
kliza iz ruku. Korektnim doziranjem zaštitnog
krema, na površinama koje treba prefarbati
ili galvanizovati, ne ostaju otisci prstiju. Ne
lepi ruke. Posle pranja ruku koža je glatka i
elastična. Lako pranje ruku posle rada. Nije
neophodna upotreba agresivnih sredstava
za pranje ruku koja mogu iritirati i ošteti kožu.
Jednostavna upotreba. Lako za nanošenje
Kratko vreme sušenja. Dugotrajno dejstvo.
Potrebno je malo vremena i vode za pranje
ruku. Ne sadrži konzervanse. Bez silikona je.
Biorazgradljiv. Dermatološki testiran.
Napomena: Krem nije otporan na vodu. Ne
štiti ruke pri radu sa jedinjenjima na bazi vode
(na pr. rashladna tečnost).
• Mašinsko nanošenje: 2 čepa (60 ml) u 10
litara vode.
• Ručno nanošenje: 1 čep (30 ml) u 5 l
vode.
• Nanošenje sprej bocom: 1/2 čepa (15
ml) u 0,5 litara vode.
Način nanošenja:
Sredstvo se može koristiti za mašinsko ili
čišćenje pomoću džogera.
• Pranje pod visokim pritiskom: 2 čepa (60
ml) u 10 litara vode.
• Ručno nanošenje: 1,5 čep (45 ml) u 5 l
vode.
• Nanošenje sprej bocom: 1,5 čep (45 ml)
u 0,5 litara vode.
• Razmera 1:10 se koristi za pranje u
mašinama pod visokim pritiskom (WAP
mašina). U slučaju jače zaprljanosti koristiti i
jače koncentracije od preporučene.
Način nanošenja:
Sredstvo se može koristiti za ručno čišćenje,
čišćenje pomoću mop čistača i čišćenje
pod visokim pritiskom. Ne koristiti sredstvo
za čišćenje osetljivih materijala, kao što su
aluminijum ili linoleum.
Na čiste ruke naneti količinu krema približnu
polovini kafene kašičice i dobro utrljati,
posebno prste i oko noktiju. Pre početka
rada sačekati oko jedan minut da se
naneseni krem osuši. Proizvod čuvati na
suvom i hladnom mestu.
Čišćenje i održavanje (Vol. I; str. 60-61);
Čišćenje i održavanje (Vol. I; str. 60-61);
Čišćenje i zaštita ruku (Vol. I; str. 62-63);
Jaki specijalni čistač zapodove
pokrivenekeramičkimpločicama,
prirodnim i veštačkimkamenom
Snažni čistač naslagaodmasti i
proteinauprehrambenoj industriji
Kremza zaštitukože rukuodulja,
masti, lepkova i nečistoća
Opis
Art.-Nr.
1000 ml
0893117305
1
10 l
0893117310
1
Opis
Art.-Nr.
1000 ml
0893117405
1
10 l
0893117410
1
Opis Art.-Nr.
1l
0890600100
1
Upozorenje!
Zaštitni krem ne predstavlja zamenu za
standardna zaštitna sredstva (zaštitne
rukavice) od agresivnih hemijskih materija
kao što su kaustični rastvori i slično. Za ove
potrebe preporučujemo hemijski otporne
rukavice, (na pr. br. art. 0899435 ...).