Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
67
157. Sredstvo za čišćenje
površina
156. Sanitarni čistač
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Očišćene površine se brzo suše, na njima ne
ostaju tragovi čišćenja. Koristi se za sve ravne
površine kojima je posle čišćenja potrebno da
imaju visok sjaj.
• Stakla/ogledala.
• Glatke i hrapave plastificirane površine.
• Farbane drvene površine/furnir.
• Laminati i plute.
• Prirodni i veštački kameni podovi.
• Zidni i podni delovi nameštaja.
• Parket i PVC.
Sadrži alkohol. Posebno pogodan za čišćenje
masnih mrlja. Brzo čisti, ne ostavlja trag posle
čišćenja jer brzo isparava. Uobičajenim
načinom korišćenja stvara se efekat EASY-
TO-CLEAN. Jednostavna upotreba smanjuje
vreme čišćenja. Smanjuje prijanjanje
prljavštine na radnu površinu. Visoko
koncentrovan. Visoka efikasnost na malim
koncentracijama omogućuje dugotrajnu
upotrebu i smanjenje troškova. Prijatni
osvežavajući miris limuna.
• pH vrednost koncentrata = 7.
• Jednostavno doziranje pomoću dozirnog
čepa.
• Boja: Plava.
Brzo i lako otklanja naslage kamenca, ostatke
sapuna, ostatke urina i sve ostale naslage
masti koje su otporne na uobičajene čistače.
• Glatke i grube plastificirane površine.
• Sanitarni elementi u toaletima (lavabo,
kada, tuš kabina, WC šolja, itd).
• Zidovi i podovi u sanitarnim prostorijama.
Uobičajenim načinom korišćenja stvara se
zaštitni efekat čime se smanjuje naknadno
prljanje keramičkih i ostalih sanitarnih
površina. Brzo uklanjanje nečistoća.
Jednostavna upotreba smanjuje vreme
čišćenja. Voda se ne zadržava na očišćenim
površinama. Visoko koncentrovani čistač.
Za generalna čišćenja koristimo jaču
koncentraciju, a za uobičajeno održavanje
koristimo slabiju koncentraciju. Visoka
efikasnost na malim koncentracijama
omogućuje dugotrajnu upotrebu i smanjenje
troškova. Anti-bakterijski efekat. Higijenski
čistač za sve vrste čišćenja. Prijatnog
osvežavajućeg mirisa.
• pH vrednost koncentrata = 1.
• Jednostavno doziranje pomoću dozirnog
čepa.
• Boja: Crvena
• Za ručno nanošenje: 1 čep koncentrata
(30 ml) u 8 litara hladne vode
• Za nanošenje sprej bocom: 1/2 čepa (15
ml) u 0,5 l hladne vode
Način nanošenja:
Sredstvo se može koristiti za ručno čišćenje
ili čišćenje pomoću džogera.
Napomena:
Sredstvo sadrži alkohol pa
ga ne treba dodavati u vruću vodu, jer se
time značajno smanjuje efekat čišćenja.
• Za ručno nanošenje: 1 čep koncentrata
(30 ml) u 8 litara vode
• Za nanošenje sprej bocom: 1/2 čepa (15
ml) u 0,5 l vode
• U slučaju jače zaprljanosti koristiti i jače
koncentracije od preporučene.
Način nanošenja:
Sredstvo se može koristiti za ručno čišćenje
ili čišćenje pomoću džogera.
Napomena:
Nakon pranja površine
temeljno isprati čistom vodom. Pre
upotrebe sredstvo je potrebno isprobati na
materijalima koji su osetljivi na prisustvo
kiseline, npr. aluminijum, farbane površine,
pleksiglas.
Čišćenje i održavanje (Vol. I; str. 60-61);
Čišćenje i održavanje (Vol. I; str. 60-61);
Neutralni čistač za čišćenje svih radnih
površinakoji posleupotrebe na
površinamaostavljavisok sjaj
Sredstvo za čišćenje i održavanje
sanitarnihpovršina saefikasnom
bakterijskomzaštitom i specijalnim
EASY-TO-CLEANefektomza lako
naknadno čišćenje
Opis
Art.-Nr.
1000 ml
0893117105
1
10 l
0893117110
1
158. Čistač podnih površina
EASY TO CLEAN
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Svojstva i način delovanja
Sredstvo specijano namenjeno za efikasno
čišćenje i održavanje podnih površina. “Anti-
slip” (protiv klizanja) efekat. Sredstvo sadrži
vodorastvorivi polimer koji bez stvaranja
nanosa supstance, omogućava bezbedno
hodanje po očišćenim površinama.
• PVC
• Linoleum
• Guma/gumeni podovi
• Mat prirodni kamen (granit, mermer, itd.)
• Mat veštački kamen.
Uobičajenim načinom korišćenja stvara se
efekat EASY-TO-CLEAN. Brzo čisti, ne ostavlja
trag posle čišćenja. Sprečava direktni kontakt
nečistoća i podne površine što omogućuje
kasnije brzo i lako čišćenje. Za univerzalnu
upotrebu. Za sve vodootporne podne
površine. Može se nanositi i sprej bocom.
Visoko koncentrovan. Visoka efikasnost
na malim koncentracijama omogućuje
dugotrajnu upotrebu i smanjenje troškova.
Prijatni osvežavajući miris.
• pH vrednost koncentrata = 7.
• Jednostavno doziranje pomoću dozirnog
čepa.
•Boja: Zelena.
• Mašinsko nanošenje: 1/2 čepa (15 ml) u
10 litara vode.
• Ručno nanošenje: 1 čep (30 ml) u 8 l
vode.
• Nanošenje sprej bocom: 1/2 čepa (15
ml) u 0,5 litara vode.
Način nanošenja
:
Sredstvo se može koristiti za mašinsko ili
čišćenje pomoću džogera. Za visoki sjaj
očišćenih podnih površina pod se može
ispolirati pomoću single-disk polir mašina.
Čišćenje i održavanje (Vol. I; str. 60-61);
Multifunkcionalni čistač za ručno i
mašinsko čišćenjepodnihpovršina
Opis
Art.-Nr.
1000 ml
0893117205
1
10 l
0893117210
1
Opis
Art.-Nr.
1000 ml
0893117005
1
10 l
0893117010
1