Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
64
147. NSF Sprej MULTI-PLUS
podmazivač za prehr.ind.
148. Silkon FLUID
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Proizvod za široku primenu. Prodire u koroziju
i razlaže je. Smanjuje trenje u spojevima.
Dugotrajno štiti od korozije. Štiti od prodora
vode i prašine. Ne sadrži štetne materije kao
što su Xi, Xn, F, F+ ili N. Pogodan za upotrebu
u fiziološki i ekološki osetljivim sredinama.
Smanjena opasnost po okolinu. Bezbojan, ne
ostavlja trag u kontaktu sa proizvodom. Može
se upotrebljavati i na svetlim podlogama. Ne
ostavlja trag na proizvodu prilikom slučajnog
kontakta. Ne sadrži belo ulje/mineralno
ulje. Dobra kompatibilnost sa različitim
materijalima. Ne sadrži smole, kiseline, i
silikon.
Za dugotrajno podmazivanje i negu, kliznih
ležajeva, lanaca, zaptivača, pokretnih delova
kod održavanja vozila i u osetljivim zonama
u prehrambenoj, farmaceutskoj i papirnoj
industriji. Za otpuštanje korodiranih spojeva,
za zaštitu od korozije, i za sva ostala mesta
gde se ne mogu primeniti proizvodi na
bazi mineralnih ulja, nedozvoljenih aditiva i
rastvarača.
Bezbojno, fiziološki sigurno, visokokvalitetno
silikonsko ulje odličnih svojstava
podmazivanja i zaštite od trenja. Sprečava
zaglavljivanje (zaribavanje), uklanja
neugodne zvukove škripanja i sprečava
habanje na svim pokretnim delovima mašina u
automobilskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj,
štamparskoj i industriji papira. Kompatibilno
sa svim materijalima. Odbija vodu i štiti
gumene zaptivke od smrzavanja. Odlikuje se
visokom temperaturnom otpornošću od -50°C
do +250°C, što ga čini idealnim za primenu
u području visokih radnih temperatura te za
razdvajanje odlivaka iz kalupa. Posebno
sigurno za upotrebu u oblasti proizvodnje
i čuvanja namirnica. NSF H1 registrovano
(Br.:135927).
Površine koje se podmazuju treba da budu
čiste i odmašćene
(art.br. 08901096).
Protresti bocu pre upotrebe. Sredstvo
naprskati sa 20 cm rastojanja pre nego što
se tretirani uređaj ponovo stavi u upotrebu.
1.
Površinu koja će se tretirati prethodno
očistiti. Preporučujemo Čistač Multiclean, art.
br. 08931096.
2.
S udaljenosti od otprilike 20 cm
ravnomerno naprskati na površinu.
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I;
str. 8-9); Industrija hrane i pića (Vol. I; str.
56-57);
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Upozorenje!
Ako se koristi u oblasti proizvodnje i
skladištenja hrane, upotrebiti samo tehnički
neophodnu minimalnu količinu. Ako se
proizvod koristi kao zaštita od korozije
(konzervacija), zaštitni sloj silikona se u
potpunosti mora ukloniti pre ponovnog
pokretanja uređaja. Sredstvo iz aerosol
doze ne izlagati temperaturama iznad
+50°C. Skladištiti pri temperaturi od +8°C
do +21°C.
Sintetički, fiziološki bezbedan
višenamenski sprej zauniverzalnu
upotrebu
Visokokvalitetno i fiziološki sigurno
sredstvo za zaštitu i lakšeodvajanje
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893056
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893221000
1/12
149. Multiclean
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Za čišćenje bez ostataka i odmašćivanje
tokom montaže i održavanja mašina,
agregata i alata u kritičnim područjima
štamparske i papirne industrije, kao i
za primene u kojima upotreba lako i
visoko zapaljivih čistača nije poželjna.
Čisti i razgrađuje zaprljanja od ostataka
ulja, naslaga smole i silikona. NSF - H1
registrovano. Posebno prikladno za upotrebu
u fiziološki i ekološki osetljivim područjima.
Kompatibilno sa većinom materijala. Ne
sadrži aceton, silikon i AOX.
Delove koji se čiste naprskati sa udaljenosti
od 20 cm i ostaviti da se osuši.
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Čišćenje i privremenopodmazivanje
ufiziološki i ekološki osetljivim
područjima
Opis
Art.-Nr.
310 ml
08901096
1/12
Upozorenje!
U slučaju podmazivanja u zonama
proizvodnje ili skladištenja hrane,
primenjivati samo tehnički minimalno
potrebnu količinu. Bocu pod pritiskom ne
izlagati temperaturi iznad 50°C. Skladištiti
pri temperaturi od +8°C do +21°C.