![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0129.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
63
146. LMS-Fluid
145. Ulje u spreju za
prehrambenu indrustriju
144.HHS podmazivač za
prehrambenu industriju
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Tečni bezbojni visoko kapilarni, efikasni,
podmazivač u spreju za specijalne namene.
Izuzetne osobine prodiranja, usled male
viskoznosti, omogućavaju podmazivanje
nepristupačnih mesta. Efikasno podmazivanje
i čišćenje garantuje odličnu zaštitu mašina
i transportne opreme, izloženih vlazi.
Ekonomičan u upotrebi. Nema vidljivih
oštećenja prilikom povremenog kontakta
između podmazivača i proizvoda. Neutralan
miris i ukus. Raznovrsna upotreba u
proizvodnji, obradi i pakovanju hrane kao
i farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda
gde je moguć povremeni kontakt između
proizvoda i podmazivača. Odobreno
od strane NSF H1. Fiziološki bezopasno.
Ne iritira kožu i sluzokožu. Netoksičan.
Temperaturna stabilnost od –10°C do
+180°C. Dobra kompatibilnost sa različitim
materijalima. Široki spektar primena na
različitim materijalima, kao što su aluminijum,
nerđajući čelik, plastične mase kompatibilne
sa mineralnim uljima, kao što su PP, PE, PS,
najlon, polikarbonatno staklo i O-prstenovi.
Eliminiše vlagu. Odlična antikorozivna
zaštita. Ne sadrži baze i kiseline. Otporan na
starenje. Bez silikona i AOX .
Za podmazivanje sedišta ventila, zaptivača,
O-prstenova, prenosnika, klipnjača, vođica
kliznih mehanizama, šarki i lančanih
prenosnika kao i drugih mehanizama u
industriji hrane i pića. Podmazivanje sečiva
u industriji papira, kao i igala i limenih ploča
kod mašina za pletenje. Podmazivanje kliznih
površina na mašinama i transportnim trakama
izloženih dejstvu vode. Posebno pogodan
za podmazivanje u prehrambenoj industriji i
industriji pića.
Bezbojno sintetičko ulje sa sadržajem
multifunkcionalnih aditiva, izvrsnih kapilarnih
svojstava za podmazivanje teško dostupnih
mesta i mesta s malom tolerancijom.
Odlična svojstva prianjanja za površinu
omogućavaju primenu na vertikalnim tačkama
podmazivanja te osiguravaju postojanost
maziva na centrifugalne sile na okretnim i
rotirajućim delovima. Odbija vodu i osigurava
dugotrajnu zaštitu od korozije, posebno na
neferoznim metalima. Ne sadrži kiseline,
silikone i AOX. NSF - H1 registrovano (Br.
140816). Prikladan za upotrebu u području
čuvanja namirnica.
Viskozni, bezbojni specijalni podmazivač u
spreju. Može se upotrebljavati u prostorijama
gde se proizvode ili skladište prehrambeni
proizvodi. Smanjuje otpore i trenje.
Dugotrajno i efikasno štiti od korozije. Štiti od
prodora vode i prašine. Za primenu na teško
dostupnim mestima – precizno se nanosi.
Ekonomičan pri radu. Proizvod je bezbedan
za upotrebu. Ne ugrožava zdravlje ljudi na
radnom mestu. Bez ukusa i mirisa. Ne sadrži
AOX i silikon.
Za podmazivanje delova mašina, transportnih
traka, transmisija, ležajeva, za otpuštanje
zaribalih spojeva, podmazivanje i zaštitu
od korozije u prehrambenoj, farmaceutskoj i
papirnoj industriji i u štamparijama.
Tehnički podaci:
Temp. oblast primene:
-20°C do +145°C
Boja:
Bezbojna
Površine koje se podmazuju treba da budu
čiste i odmašćene
(art.br. 08901096).
Protresti bocu pre upotrebe. Naprskati
podmazivač za prehrambenu industriju u
tankom sloju.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja površine koje se tretiraju
prethodno očistiti od prašine, prljavštine,
ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu
površine preporučujemo Čistač Multiclean,
(art.br. 08931096 ili Würth montažne).
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
Prskati na zahtevano mesto
podmazivanja.
Površine koje se podmazuju treba da budu
čiste i odmašćene
(art.br. 08901096).
Protresti bocu pre upotrebe. Naprskati
podmazivač u tankom sloju.
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Efikasan, bezbojni specijalni
podmazivač namenjen zaupotrebuu
prehrambenoj industriji, industriji pića,
kao i zaupotrebuu farmaceutskoj
industriji i medicini
Jakoprianjajuće sintetičkoulje
upotrebljivoupodručju čuvanja
namirnica
Fiziološki bezbedan specijalni
podmazivač nabazi parafinskogulja
Opis
Art.-Nr.
300 ml
08931071
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893107001
1/12
Opis
Art.-Nr.
500 ml
08931076
1/12