Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
59
135. Univerzalni lepak Extra
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Neoprenski kontaktni lepak prikladan za
međusobno lepljenje najrazličitijih materijala
kao što su tvrdi PVC, PMMA, poliester,
poliamid, polikarbonat, tvrde fenolne
smole i poliuretani, guma, tkanina, koža,
staklo, metal, drvo, itd. Odlikuje se dobrom
razmazivosti, lako se nanosi četkom i
lopaticom na površine koje se lepe. Postojano
na starenje, osigurava dugotrajno lepljenje.
Dobra elastičnost, kompenzuje kretanje
materijala. Otporno na razblažene kiseline i
baze, vodu i alkohol.
Ne sadrži toluen.
Boja:
Svetlo braon
Viskozitet:
4000 dPas
Vreme isparavanja rastvarača:
15 min pri
20°C
Vreme obrade:
45 min pri 20°C
Konačna čvrstoća:
24 sata
Temperaturna postojanost:
-20°C do +
125°C
1.
Površine koje se lepe prvo očistiti, odmastiti i prosušiti. Za čišćenje plastičnih delova koristiti
Čistač za plastiku, Br. art. 08935001.
2.
Ako je potrebno, za ubrzavanje reakcije lepljenja koristiti Aktivator cijanoakrilatnih lepaka,
Br. art. 089330120. Aktivator naneti na jednu površinu dva minuta pre lepljenja.
3.
U slučaju lepljenja teško lepljivih plastika i guma površinu prethodno tretirati
predpremazom, Br. art. 08930915 i sačekati da u potpunosti ispari (60 do 120 sec) pre
nanošenja lepka. Kod kombinovanog lepljenja predpremazom uvek tretirati samo nepolarnu
(teško lepljivu) površinu.
Napomena:
Ako se upotrebljava predpremaz NE upotrebljavati i aktivator.
4.
Na samo jednu od površina (u slučaju prethodnog korišćenja aktivatora na površinu koja
nije tretirana aktivatorom) koje se spajaju naneti tanak sloj lepka.
5.
Delove precizno spojiti nekoliko sekundi primenom dovoljnog pritiska kako bi se osigurao
potpun kontakt i držati pod pritiskom do postizanja početne čvrstoće. Kratko vreme fiksiranja
ostavlja vrlo malo mogućnosti za naknadna nameštanja.
Radna temperatura: od +5°C do +35°C.
Za čišćenje ostataka stvrdnutog lepka koristiti Br. art. 08931000.
1.
Površine koje se lepe moraju biti čiste,
odmašćene i suve.
2.
Temperatura lepljenja ne sme biti ispod
+12°C.
3.
Lepak ravnomerno naneti pomoću četke
ili fine nazubljene lopatice na obe površine.
4.
Pre spajanja sačekati 10 do 15 minuta
da ispare rastvarači i čvrsto pritisnuti.
5.
Čvrstoća za rukovanje posiže se nakon
45 minuta.
Napomena:
Vreme sušenja zavisi od
radnih uslova.
1.
Površine koje se lepe moraju biti suve,
čiste, bez prašine i masti.
2.
Za optimalno lepljenje potrebno je da
lepak pre upotrebe bude zagrejan na sobnu
temperaturu.
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Upozorenje!
Nije prikladno za lepljenje stiropora,
mekog PVC-a, PVC folija, PE i PP.
Sigurnosna upozorenja:
Zapaljivo,
učestala izlaganja mogu izazvati pucanje
i isušivanje kože. Izbegavati udisanje
isparenja, mogu uzrokovati pospanost.
Obratiti pažnju na oznake opasnosti.
Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i
maske.
Upozorenje!
Previše suve ili kisele površine (galvanizovani metali) usporavaju ili sprečavaju stvrdnjavanje,
nasuprot previse vlažnim i alkalnim površinama koje ga ubrzavaju. Preporučuje se nošenje
zaštitnih rukavica i zaštitnih naočara i odgovarajuće zaštitne maske. Čuvati na tamnom i
hladnom mestu. Optimalna temperatura skladištenja od +2°C do +8°C.
Univerzalni kontaktni lepak
137. SKG
Mesta upotrebe
Svojstva i način delovanja
Bezbojni cijanoakrilatni gel univerzalne
primene, posebno pogodan za lepljenje
poroznih materijala poput drveta, papira,
kože i tkanine. Dobro prianja na metal,
gumu i plastiku (tvrdi PVC, ABS, polistirol).
Gel formacija sprečava curenja lepka na
vertikalnim površinama i radovima iznad
glave. Popunjava zazore maksimalno do
0,25 mm. U zavisnosti od vrste materijala
očvršćava u vremenu od 20 do 100 sekundi.
Postojano u temperaturnom intervalu od
-50°C do +80°C. Otpornost na smicanje:
25,5 N/mm2. Ne sadrži rastvarače.
Postojano je na brojne rastvarače i vodu osim
na aceton, acetonitril, estere, nitrometan i
baze. Isporučuje se u tubi.
OPREZ:
Cijanoakrilat. Opasan. Lepi kožu i
očne kapke za svega nekoliko sekundi. Držati
na mestima nepristupačnim deci. Ne udisati
isparenja. Koristiti samo u dobro provetrenim
prostorijama.
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Trenutno lepljenjeglatkih i upijajućih
površinabez curenja i kapanja
136. Super brzi lepak
Mesta upotrebe
Svojstva i način delovanja
Trenutno lepi. Zalepljeni spoj je čist i gotovo
nevidljiv.
Hemijska osnova: etil cijanoakrilat
Temperaturni opseg od -40º do +85ºC
Brzina lepljenja:
•EPDM:
< 5 sekundi
•Neopren:
< 5 sekundi
•Nitrilna guma:
< 5 sekundi
•Drvo:
< 5 sekundi
•ABS:
7 – 10 sekundi
•Polikarbonat:
10 – 15 sekundi
•Čelik:
25 – 40 sekundi
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Specijalni lepak za lepljenjeplastike,
gume i metalakao i poroznih
materijalakao što sudrvo, pluta,
papir, koža, keramika itd.
Opis
Art.-Nr.
60 g
0893100021
1/10
185 ml
0893100022
1/10
730 ml
0893100023
1
Opis
Art.-Nr.
20 g
189309999
1
Opis
Art.-Nr.
3 g
0893403
1
20 g
08934031
1