Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
54
123. Silikon za prehrambenu industriju
122. Silikon za visoke
temperature (-50ºC do +250ºC)
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Testiran proizvod u skladu sa novim propisima po NSF/ANSI standardu 61. Za izgradnju
akvarijuma proizvod je testiran u skladu sa DIN EN 32622/05.05 od strane TÜV Rheinland.
Može se koristiti u prehrambenoj industriji, proizvod testiran u laboratoriji Stegemann u
Georgsmarienhüthe, Nemačka. Može se koristiti u proizvodnji pijaće vode. Proizvod poseduje
KTW atest od Instituta za higijenu Nemačke, region Ruhr, Gelsenkirchen i DWGW odobrenje
W270, Institut za higijenu Univerzitet u Bonu. Može se koristiti za “čiste sobe”, proizvod
atestiran prema DIN EN ISO 846, deo A+C, Institut za higijenu Berlin. Lepi različite materijale
Dobro lepi različite materijale koji su u upotrebi u prehrambenoj industriji. 10 godina garancije*
se odnosi na otpornost prema atmosferskim uticajima, UV zracima i starenju. Pruža visok stepen
sigurnosti. Ostale prednosti: Visoka otpornost na hemikalije. Takođe lepi na Corian i Varicor.
Lako ravnanje površine nanete mase. Materijal klasa B2 prema DIN 4102
Osnovni sastojci:
silikon polimer acetat
Vreme stvaranja pokorice:
Približno 5-10 min. pri 23ºC i 50% rel. vlaž. vazduha
Temperaturna otpornost:
-50ºC do +150ºC
Mogućnost prefarbavanja:
Ne
Oštećenje farbanih površina:
Da, potrebna prethodna proba
Fungicidna svojstva:
Ne
Za zaptivanje delova peći, instalacija
grejanja, delova klima uređaja, mašina za
pranje, sušača. Visoka termička stabilnost.
Visoka otpornost na veliki broj hemikalija.
Može se koristiti za spojeve izložene
delovanju hemijskih sredstava (lista dostupna
na zahtev). Otporan na starenje i UV zrake.
1.
Bez prajmera: staklo, emajl, eloksirani aluminijum, prohrom, CORIAN®1), i VARICOR®2)
2.
Sa prajmerom: aluminijum (bez površinske zaštite ili plastificiran), hrom, tvrdi PVC, drvo
(nezaštićeno, farbano i lakirano).
Napomena:
Odgovara materijalima klase B2 prema DIN 4102. Prehodno potrebno
proveriti kompatibilnost sa prefarbanim površinama. Postoji opasnost od promene boje
površina prefarbanih belim bojama na bazi alkida. Opasnost od pojave korozije kod primene
na gvožđu i obojenim metalima.
Tipična primena na materijalima:
Bez prajmera:
prohromski čelik, emajl,
staklo, pločice.
Sa prajmerom:
aluminijum (nezaštićen,
eloksiran i plastifi ciran), hrom
Temperaturna stabilnost: do +250ºC,
kratkotrajno do +300ºC.
Sirovinska baza: Acetatni silikon polimer
Vreme stvrdnjavanja pokorice: oko 8-12 min
na +23ºC i 50% relativne vlažnosti vazduha
Izduženje pri pucanju (sloj 2 mm): 350%
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 46-47);
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 46-47);
Visokokvalitetna specijalna zaptivnamasa za zaptivanjeuprehrambenoj
industriji, industriji pijaće vode i zaproizvodnjuakvarijuma.
Specijalna zaptivnamasa za spojeve
savisokimtermičkimopterećenjem
Opis
boja
Art.-Nr.
310 ml
Transparent 08925501
1/12
310 ml
Bela
08925502
1/12
310 ml
Siva
08925503
1/12
Opis
Art.-Nr.
310 ml
0892330
1/12