Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
56
128. Topivi lepak u stiku,
transparentni
126. Lepak u spreju
127. Lepak u spreju Power plus
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Transparenti cilindrični topivi štapići za
primenu sa pištoljem za topivi lepak. Dužina:
195 mm; prečnik: 11,5 mm. Na bazi je
termoplastičnih polimera koji zagrevanjem
iznad tačke topljenja prelaze u tečno stanje
(dinamički viskozitet 6750 mPa) a hlađenjem
na sobnoj temperaturi ponovo prelazi u čvrsto
stanje. Odlikuje se dobrom čvrstoćom (shore
A: 67) i brzim vezivanjem na kratki pritisak.
Dobro prianja na materijale kao što su: drvo,
mnogobrojne vrste metala, tkanina, papir,
karton, koža i mnogobrojne plastike. Pre
primene na metalima i staklu proveriti jačinu
prianjanja. Po očvršćavanju nakon lepljenja
temperaturno je postojan od -5°C do +68°C.
Hemijska osnova: stiren butadien guma
(SBR). Trajno i brzo lepi veštačke materijale,
penaste materijale, plutu, folije, metal,
drvo, papir i polistirol kako jedne sa drugim
tako i međusobno. Trajno i čvrsto lepljenje
postojano na visoke temperature. Zbog brzog
sušenja obradni materijal se može nakon
kratkog vremena opteretiti i obrađivati. Ne
sadrži silikon. Temperaturski postojan od
-40°C do +80°C. Vreme sušenja zavisi od
podloge, materijala i temperature i iznosi od
10 do 15 minuta.
Hemijska osnova: stiren butadien guma
(SBR). Visoka početna čvrstoća lepljenja
i visoka temperaturna postojanost do
110°C. Potpuna transparentnost po sušenju.
Vreme sušenja po spajanju oko 45 minuta.
Prilagodljiva dizna omogućava primenu u
vertikalnom i horizontalnom položaju za sve
radne situacije. Prikladno za lepljenje različitih
materijala, kao što su metal (nezaštićen,
lakiran i s antikorozivnom zaštitom), drvo,
poliester, kožu, veštačku kožu, tekstil, vinil,
gumu, penastu gumu, polieterske i poliesterske
pene. Takođe, prikladno i za lepljenje
PE folija, kao i materijala za pokrivanje i
pakovanje.
1.
Lepak primenjivati pomoću pištolja za
topivi lepak. Preporučujemo
Art.br. 0702
6231.
2.
Lepak se počinje topiti zagrevanjem do
max. 90°C (tačka topljenja lepka 85°C).
3.
Istopljeni lepak naneti na jednu od
površina koje se lepe i delove spojiti u roku
od 40 sekundi i pritisnuti. Po spajanju delova
postiže se nominalna čvrstoća od 2,6 N/
mm2.
1.
Radna temperatura lepka i materijala treba biti između 18°C i 25°C.
2.
Površine koje se lepe očistiti, odmastiti i prosušiti, a površine u okolini zaštititi papirom.
3.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
4.
Bocu držati u vertikalnom položaju i prskati sa razdaljine od 15 do 25 cm. Naneti
ravnomeran sloj lepka po celoj površini.
5.
Pre spajanja površina pustiti rastvarače da ispare (5 do 15 minuta).
Napomene:
Na upijajućim podlogama potrebno je naneti više od jednog sloja. Nakon
završenog lepljenja okrenuti bocu i prskati oko 2 sekunde da bi ispraznili mlaznicu.
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Transparentni topivi lepak,
univerzalneprimene
Kontaktni brzosušeći lepak za sve
laganematerijale
Kontaktni lepakvisoke trenutne
čvrstoće i temperaturneotpornosti
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0890100055
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0890100064
1/12
Upozorenje!
Nije pogodno za lepljenje mekog PVC-a i PVC-folije. Bocu pod pritiskom ne izlagati temperaturi
iznad 50°C. Obratiti pažnju na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i
maske.
Upozorenje!
Nije prikladno za lepljenje pleksiglasa,
gume, PE i PP.
Opis
Art.-Nr.
500 g
0890100052
1
11.5 x
195mm
0890100050
1
5 kg
0890100054
1
500 g
0890100057
1
500 g
0890100058
1