![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0136.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
70
165. Hidraulično ulje Triathlon HLP
Mesta upotrebe
Svojstva i način delovanja
Triathlon® hidraulična ulja HM - HLP su monogradna mineralna ulja, koja se upotrebljavaju kao tečnost pod pritiskom u savremenim hidrauličnim
uređajima. Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ). Pretežno
se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termička naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena
temperaturne okoline.
Proizvode se od baznih ulja obogaćenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na
smicanje, niska tačka tečenja. Poboljšana je zaštita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije.
Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada.
Primena:
Uređaji u kojima se primenjuju hidraulična ulja su:
• hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
• fidraulični sistemi na brodskoj opremi - dizalice za utovar tereta, palubske dizalice, kormila, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za
automatsku regulaciju;
• hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem;
Ulja širokog spektra (Vol. I; str. 46-47);
Hidrauličnoulje visokihperformansi. Pogodno zaupotrebuna čeliku, lakim i obojenimmetalima.
Opis Viskozitet Art.-Nr.
5 l
HLP 10
0897610002
60 l
HLP 10
0897610004
Opis Viskozitet Art.-Nr.
25 l
HLP 32
08976320025
60 l
HLP 32
0897632004
208 l
HLP 32
0897632005
Opis Viskozitet Art.-Nr.
5 l
HLP 46
0897646002
25 l
HLP 46
08976460025
60 l
HLP 46
0897646004
208 l
HLP 46
5897646005
1000 l HLP 46
5897646006
Opis Viskozitet Art.-Nr.
60 l
HLP 68
0897668004
208 l
HLP 68
5897668005
1000 l HLP 68
5897668006
Upozorenje!
Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni ( za iste se koriste samo ulja bez cinka ).
Viskozitet
Gustina
pri 15°C
Tačka
paljenja °C
Viskozitet
pri 40 °C
Viskozitet
pri 100 °C
Indeks
vis-
koznosti
Tačka
tečenja °C
Neu-
tral-
izacio-
ni broj
Koro-
zivnost
na CU
HLP 10 858
136
10
2.65
100
–32
1
1-125 A3
HLP 22 865
206
22
4.3
100
–26
1
1-125 A3
HLP 32 872
214
32
5,4
99
–24
1
1-125 A3
HLP 46 875
225
44,5
6.5
94
–30
1
1-125 A3
HLP 6 885
240
66,5
8.3
92
–27
1
1-125 A3