Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
71
166. Hidraulično ulje HVLPD
Mesta upotrebe
Svojstva i način delovanja
Hidraulično ulje HVLPD 46 je ulje izuzetne termičke stabilnosti sa visokim indeksom viskoznosti koje se preporučuje za korišćenje u hidrauličkim
sistemima koji su izloženi velikim temperaturnim oscilacijama i pojavi kondenzacije vode. To se posebno odnosi na sve vrste poljoprivrednih i
građevinskih mašina koji rade u otežalim uslovima, kao što su Poclain, Jumbo i Atlas bageri. Obogađeno je specijalnim paketima aditiva protiv
oksidacije i starenja ulja kao i aditivima koji sprečavaju pojavu penušanja ulja. EP aditivi preventivno deluju tokom rada uređaja i sprečavaju
habanje i deformacije površina koje mogu nastati usled pritisnih opterećenja. Čistoću hidrauličnog sistema omogućavaju aditivi-deterdžent čime se
značajno poboljšava funkcionalnost uređaja. Zbog posebnih dodataka, proizvod je u stanju da apsorbuje određenu količinu vode bez zamućenja
i bez bilo kakvog uticaja na druga svojstva.
Primena:
WURTH preporučuje ovo ulje za uređaje čiji hidraulični sistemi zahtevaju specifikaciju DIN 52524: HVLPD 46
Ulja širokog spektra (Vol. I; str. 46-47);
Hidrauličnoulje visokihperformansi. Pogodno zaupotrebuna čeliku, lakim i obojenimmetalima.
Opis Viskozitet Art.-Nr.
200 l
HVLPD 46
5991500146
OSOBINE:
Hidraulično ulje HVLPD 46 je ulje izuzetne
termičke stabilnosti sa visokim indeksom vis-
koznosti koje se preporučuje za korišćenje
u hidrauličkim sistemima koji su izloženi
velikim temperaturnim oscilacijama i pojavi
kondenzacije vode. To se posebno odnosi
na sve vrste poljoprivrednih i građevinskih
mašina koji rade u otežalim uslovima, kao
što su Poclain, Jumbo i Atlas bageri.
Obogađeno je specijalnim paketima adi-
tiva protiv oksidacije i starenja ulja kao i
aditivima koji spreč vaju pojavu penušanja
ulja. EP aditivi preventivno deluju tokom
rad uređaja i sprečavaju habanj i defor-
macije površi a je mogu nastati usled
pritisnih opterećenja. Čistoću hidrauličnog
sistema omogućavaju aditivi-deterdžent
čime se značajno poboljšava funkcionalnost
uređaja. Zbog posebnih dodataka, proiz-
vod je u stanju da apsorbuje određenu
količinu vode bez zamućenja i bez bilo kak-
vog uticaja na druga svojstva.
PRIMENA:
WURTH preporučuje ovo ulje za uređaje
čiji hidraulični sistemi zahtevaju specifikaciju
DIN 52524:
HVLPD 46
Metalna slavina za bure 60 / 200 l
Br. art. 0891 302 06
PVC slavina za bure 60 / 200 l
Br. art. 0891 302 07
Pneumatska pumpa za bure
Br. art. 1715 991740
TriaThlon hydraulic oil hVlPd 46
Hidraulično ulje
HVLPD 46
Tehnički podaci:
Naziv artikla
Hidraulično ulje HVLPD 46
Viskoznost ISO
VG 46
Boja po ASTM DIN 51578
1,5
Gustina na + 15
o
C (g/cm
3
) DIN 51757
0,875
Viskoznost na + 40
o
C (mm
2
/s) DIN 51562
46
Viskoznost na + 100
o
C (mm
2
/s) DIN 51562
8,5
Indeks viskoznosti DIN/ISO 2909
165
Tačka paljenja (
o
C) DIN/ISO 2592
210
Tačka tečenja (
o
C) DIN/ISO 3016
-32
Pepeo, Sulfat (g/100 g) DIN 51575
0,15
Penušavost - DIN 51566
S1B-60/0
S2B-20/0
S3B-60/0
Neutralozacioni broj (mg KOH/g) DIN 51558 Part 1
1,14
Sadržaj
Br. art.
Pak/kom
200 l (metalno bure)
5991 500 146
1
!