62
METAL
- TOP IZBOR ARTIKALA
RADIONIČKA OPREMA
KROKODIL DIZALICA ČELIČNA SA DVOSTRUKIM KLIPOM
KROKODIL DIZALICA CARGO HEAVY DUTY
PODUPIRAČI ZA VOZILA
br. art. 0997715005
br. art. 0997715041
br. art. 0997715007
br. art. 09977150...
br. art. 09977150...
Karakteristike:
• Idealno za dizanje kamiona, autobusa, poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju
• Robusno čelično telo obezbeđuje maksimalnu izdržljivost
• Dugačko telo omogućava jednostavan pristup ispod gabaritnih vozila
• Sigurnosni sistem štiti od preopterećenja
• Dodatni pedala - Control omogućava brzi set-up prilikom dizanja
• Točkovi većih dimenzija - za laku pokretljivost
Karakteristike:
• Nazubljeni centralni nosač omogućuje precizno i brzo podešavanje
• Čelična ručica-osovina omogućava samoosiguranje prilikom podešavanja
• Velika površine oslonca, kompaktna konstrukcija
• Poboljšana sigurnost,
• Laka upotreba
Br. art.
Naziv
Nosivost Minimalna
visina (mm)
Maksimalna
visina (mm)
Dimenzija (mm)
(dužina, širina, visina)
Težina
(kg)
0997715005
Krokodil dizalica čelična sa
dvostrukim klipom, Profesional 3 t
3 t
130
465
630 x 328 x 162
29,00
Br. art.
Naziv
Nosivost Minimalna
visina (mm)
Maksimalna
visina (mm)
Dimenzija (mm)
(dužina, širina, visina)
Težina
(kg)
0997715041
Krokodil NISKOPROFILNA čelična dizalica
sa dvostrukim klipom, Profesional 2,5 t
2,5 t
75
515
722 x 328 x150
31,00
Br. art.
Naziv
Nosivost
Minimalna
visina (mm)
Maksimalna
visina (mm)
Dimenzija
(dužina, širi-
na, visina
Težina
(kg)
0997715007
Krokodil dizalica Aluminium-Čelik
sa dvostrukim klipom, 2,5t
2,5 t
100
465
659x289x165 26,30
Niski profil
75 mm
Niski profil
100 mm
KROKODIL NISKOPROFILNA ČELIČNA DIZALICA SA DVOSTRUKIM KLIPOM
Control
Dodatna
pedala
Br. art.
Naziv
Nosivost Minimalna
visina (mm)
Maksimalna
visina (mm)
Dimenzija
(dužina, širina, visina)
Težina
(kg)
0997715044
Krokodil dizalica Heavy Duty,
produžena 5 t
5 t
150
570
1412x418x150
85,00
0997715006
Krokodil dizalica Heavy Duty,
produžena 10 t
10 t
160
560
1540x486x160
129,00
Br. art.
Naziv
Nosivost
Minimalna
visina (mm)
Maksimalna
visina (mm)
Težina/par
(kg)
0997715046
Podupirači za vozila, čelični 3 t
3 t
288
428
6,6
0997715047
Podupirači za vozila, čelični 6 t
6 t
395
613
12,9
0997715048
Podupirači za vozila, čelični 10 t
10 t
468
718
27,8
UVEK KORISTITI U PARU
velika površina osnove
obezbeđuje bezbednost
KROKODIL DIZALICA ALUMINIUM-ČELIK SA DVOSTRUKIM KLIPOM, 2,5T