63
METAL
- TOP IZBOR ARTIKALA
RADIONIČKA OPREMA
HIDRAULIČKI SKLOPIVI KRAN ZA MOTORE 1 T
DIZALICA ZA MENJAČ
POKRETNA KOLICA - DIZALICA ZA VOZILA
NOSAČI MOTORA
br. art. 09977150...
Točkovi od
POLIAMIDA
Mogućnost rotacije
ručke - 360°
Br. art.
Maximalna
nosivost
Minimalna
visina (mm)
Maksimalna
visina (mm)
Dimenzije u
radnom stanju
(mm)
Težina
(kg)
0997715023
1.000 kg
25
2.080
1.529x1.030x1.450 80,00
U sklopljenom stanju ušteda prostora
br. art. 0997715023
br. art. 099771501...
br. art. 099771505...
Br. art.
Naziv
Nosivost
(kg)
Dimenzija
(dužina,
širina,
visina) mm
Težina
(kg)
0997715049
Obrtno postolje za motor,
450 kg
450
925 x 780
x 850
21,00
0997715022
Obrtno sklopivo postolje za
motor, 680 kg
680
810 x 825
x 875
33,00
Karakteristike:
• Ojačano čelično postolje
• Nožna komanda
• Hromirana osovina
• Podesivo po visini
Karakteristike:
• profesionalna pomoćna kolica za brzo i lako pomeranje vozila,
kako oštećenih u limarskim radionicama tako i novih u auto
salonima
• čvrsta čelična konstrukcija
• raspon između oslonaca - rolnica 370 - 620 mm
• 2 komada omogućavaju okretanje vozila za 180°
• 4 komada omogućavaju okretanje vozila za 360°
Točkovi od
POLIAMIDA
Ojačana
čelična
osnova
Br. art.
Naziv
Minimalna
visina (mm)
Visina
dizanja (mm)
Težina
(kg)
0997715018
Dizalica za menjač 500kg 1.140
1.965
31,00
0997715019
Dizalica za menjač 1.500kg 1.195
1.985
55,50
Širina rolne
Minimalni
raspon
Aluminijumske
rolne
Br. art.
Naziv
Nosiv-
ost (kg)
Širina rol-
ni (mm)
Minimalni
raspon
(mm)
Maksimalni
raspon (mm)
Težina
(kg)
0997715051
Pokretna hidraulička kolica-dizalica
za vozila, nosivosti max 680 kg
680 300
345
620
21,5
0997715052
Pokretna mehanička kolica-dizalica
za vozila, nosivost do 560 kg
560 228
345
620
13
Maksimalni
raspon
PP rolne
Br. art 0997715052
Br. art 0997715051