61
METAL
- TOP IZBOR ARTIKALA
RADIONIČKA OPREMA
HIDRAULIČNE PRESE
br. art. 099771502...
Pokretni klip
Kontrolni manometar
velike preciznosti
Nožna
komanda
Br. art.
Naziv
Radni
hod
(mm)
Radni
opseg
(mm)
Težina
(kg)
0997715024
Radionička hidraulična presa sa
ručnom i nožnom komandom 20t
190
0-1.000 120,50
0997715025
Radionička hidraulična presa sa
ručnom i nožnom komandom 30t
150
51-1.131 169,00
0997715026
Radionička hidraulična presa sa
ručnom i nožnom komandom 50t
200
68-920 296,00
0997715024 0997715025 0997715026
A
0—1000
0—1130
0—920
B
550
550
710
C
160
160
220
D
190
150
190
E
Ø48
Ø54
Ø75
F
1610
1840
19440
G
895
895
1320
H
560
700
800
RUČNA HIDRAULIČNA DIZALICA
RUČNA HIDRAULIČNA DIZALICA HEAVY DUTY
br. art. 09977150...
br. art. 0715543...
Karakteristike:
• Preventivna zaštita od istakanja,
curenja ulja
• Čelični lim umesto čeličnog
odlivka - zaštita životne sredine
• Ulje ostaje čisto tokom dugotrajne
eksploatacije
Karakteristike:
• zavarena konstrukcija
– NEMA CURENJA ULJA
• unutrašnji sigurnosni ventil
onemugućava korisniku da menja
karakteristike
• zaštita od korozije – niklovanjem,
površina cilindra je glatka, sjajna i
produžen joj je radni vek
• dvostruki sistem zaptivki
obezbeđuje da nema gubitka ulja
Br. art.
Naziv
Nosivost Minimalna
visina
(mm)
A
Visina
dizanja
(mm)
B
Dodatna
visina
dizanja
(mm)
C
Maksimalna
visina (mm)
D
Dimenzije
osnove
E x F (mm)
Težina
(kg)
0997715008
Ručna hidraulična
dizalica, 3 t
3 t
190
118
60
368
109 x 97 2,50
0997715009
Ručna hidraulična
dizalica, 6 t
6 t
210
127
70
407
118 x 106 4,02
0997715010
Ručna hidraulična
dizalica, 10 t
10 t
225
145
80
440
124 x 114 4,96
0997715043
Ručna hidraulična
dizalica u kofe-
ru, 2 t
2 t
175
116
48
339
88 x 92
2,38
Br. art.
Naziv
Nosivost Minimalna
visina
(mm)
Visina
dizanja
(mm)
Dodatna
visina
dizanja
(mm)
Maksimalna
visina
(mm)
Prečnik
oslonca
na vrhu
osovine
(mm)
Dimenzije
osnove
(mm)
Težina
(kg)
071554361
Ručna hidraulična
dizalica Heavy
Duty 5 t
5t
222
500 0
500
41
130 x 136 7,5
071554362
Ručna hidraulična
dizalica Heavy
Duty 10 t
10t
210
442 78
520
48
165 x 161 10,7
071554420
Ručna hidraulična
dizalica
Professional 20 t
20t
241
415 110
525
60
165 x 161 13,07
071554362
Ručna hidraulična
dizalica
Professional 30 t
30t
244
400 110
510
65
187 x 174 15,77