60
METAL
- TOP IZBOR ARTIKALA
RADIONIČKA OPREMA
UREĐAJI ZA PRETAKANJE ULJA
br. art. 0997715035
br. art. 0997715031
Ručna pumpa za ulje sa
rezervoarom
• Izlazni protok – 75 cm³/ciklus
• Izlazni pritisak - <16 MPa
• Rezervoar 25 l
• Crevo za istakanje 2,5m sa metalnim završetkom
• Točkovi – za lakšu manipulaciju
• Maksimalna viskoznost ulja - SAE 90
• Neto masa 10 kg
Pneumatska pumpa za ulje
sa opremom i kolicima
• Pneumatska pumpa za ulje M = 3:1
• Pripremna grupa sa regulatorom
pritiska i separatorom vlage
• Crevo za istakanje ulja, 1/2” dužine 4 m
• Protokomer sa digitalnim displejom
• Brzina pretakanja - 12 l/min
• Maksimalna viskoznost ulja - SAE 90
• Radni pritisak instalacije 5-8 bar
• Za burad 180-220 kg
UREĐAJI ZA PRETAKANJE MASTI
br. art. 099771503...
• Pneumatska pumpa za mast-stepen sabijanja 50:1
• Za tipove masti do NLGI-2 čvrstoće
• Pripremna grupa sa regulatorom pritiska
i separatorom vlage
• Ulazni priključak vazduha - 1/4” brza spojnica
• Crevo za istakanje masti dužine 4 m
• Pištolj-mazalica
• Maksimalni pritisak – 400 bar
• Brzina pretakanja – maksimalno do 800 g/min
• Radni pritisak instalacije 5-8 bar
• Nivo buke (dB) - 82
Br. art.
Naziv
Poklopac Ø mm Membrana Ø mm
0997715033
Pneumatska pumpa za mast sa
opremom i kolicima za burad do 220 kg
600
585
0997715034
Pneumatska pumpa za mast sa
opremom i kolicima za burad do 60 kg
420
410
br. art. 09977150...
Br. art.
Naziv
Potisni pritisak (bar)
Dužina creva (m)
0997715027
Pneumatska pumpa za mast sa
rezervoarom 13 kg i opremom
600
4
0997715030
Ručna pumpa za mast sa
rezervoarom od 13 kg
160
2
Br. art 0997715027
Mazalica
sa zglobom
*Uz 0997715027
Separator vlage
i
regulator pritiska
Br. art 0997715034
REKUPERATOR ZA ULJE
br. art. 0997715056
Karakteristike:
• Rekuperator za izvlačenje ulja na točkovima
sa posudom (18 l) za prihvat ulja, podesiva
po visini
• Opremljen je specijalnim vakuumskim
sisaljkama (6 kom.) za vađenje ulja
• Brzina isisavanja: (temperatura ulja <90°C,
prečnik usisne cevi (t > 6 mm): 2 lit/min
• Pneumatsko pražnjenje rezervoara
• Pritisak vazduha za formiranje vakuma: 7∼8
bar
• Dužina usisnog i creva za ispuštanje: 2000
mm
• Maksimalna količina ulja u rezervoaru: 60 lit
levak – prihvatna
posuda za ulje
manometar
set cevčica
spec PP točkovi