RUKAVICE
ŠIFRA ARTIKLA
0984700200
Vidno polje
98 x 44 mm
Veličina kasete
110 x 90 x 9 mm
UV i IC zaštita
Trajno obezbeđena
Arc senzor
2
Propustljivost svetlosti (osvetljeno)
Klasa zaštite DIN 4
Propustljivost svetlosti (aktivirano)
Klasa zaštite DIN 9 - 13
Osetljivost
Podesiva
Vreme prebacivanja svetlo/tamno
1/25.000 sekunde
Kašnjenje prilikom uključivanja “brzo”
0,25 - 0,30 s
Kašnjenje prilikom uključivanja “polako”
0,65 - 0,80 s
Napajanje
Solarne ćelije
Uključivanje/isključivanje
Automatsko
Radna temperatura
-10ºC do +55ºC
Odobrenja
CE, DIN, ANSI, CSA
Standard
EN 166, EN 175, EN 379
Materijal maske
Najlon
Masa
ukupno 430 g
AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE “SOLAR”
Laka i udobna zavarivačka kapa sa automatskim staklom
za zatamnjivanje
Primena:
• Sve vrste elektro-zavarivanja: zavarivanje elektrodama, MIG / MAG
zavarivanje, zavarivanje obloženom žicom, TIG i plazma zavarivanje.
• PAŽNJA: NIJE NAMENJENA ZA LASERSKO ZAVARIVANJE I ZA
ZAVARIVANJE GASOM!
Osobine:
• Maska za zavarivanje “Solar“ je optimalna za primenu kod promenljivih
režima zavarivanja.
• Ova maska omogućava postepeno podešavanje između nivoa zaštite
9 i 13. “Solar” zaštitna maska takođe poseduje opciju automatske
regulacije zaštite, u zavisnosti od uslova zavarivanja. Ergonomski je
dizajnirana što sprečava ulazak dima i bilo kakvih čestica u toku rada.
TEHNIČKI PODACI:
ŠIFRA ARTIKLA
0984700300
Providnost stakla - otvoreno
DIN 3
Providnost stakla - aktivirano
DIN 9-12
Težina
425g
Odobrenja
CE, ANSI, AS/NZS
EN standardi
166, 175, 379
Napajanje
Dve baterije 3V (CR2032)
Radni temperaturni opseg
- 10ºC do +60ºC
ZAVARIVAČKA KAPA WSC 9-12
Laka i udobna zavarivačka kapa sa automatskim staklom
za zatamnjivanje
Primena:
• Za zavarivanje u postupku REL, MIG/MAG, TIG, punjena žica.
Osobine:
• Laka i veoma udobna kapa od laganog materijala, smanjenog
opterećenja na vrat zbog uravnoteženog težišta maske.
• Podesiva prema veličini glave. Povećana zaštita lica, vrata i ušiju u
odnosu na klasične zavarivačke šlemove.
• Automatsko staklo sa zaštitnim staklom protiv odsjaja pruža udoban i
bezbedan rad. Podešavanje zatamnjenosti prema DIN 9-12.
Tehnički podaci:
AUTOMATSKE MASKE ZA ZAVARIVANJE
ZAŠTITA ZAVARIVAČA
85