RUKAVICE
ŠIFRA ARTIKLA
0984 670 100
Vreme prelaza
0,2 ms/0,1 ms kod 55°C
Vreme kašnjenja - brzo
0,10-0,35 s
Vreme kašnjenja - sporo
0,35-80 s
Vidljivost (aktivirana)
Nivo zaštite 9-13
Vidljivost (neaktivirana)
Nivo zaštite 4
UV i IR zaštitta
Stalno obezbeđena
Mod brušenja
DIN 4
Veličina kasete
90x110x7 mm
Vidno polje
100x50 mm
Radna temperatura
-10°C do 70°C
Napajanje
Solarne ćelije sa izmenljivom baterijom
Test simbol
ESC, CE, ANSI, GOST-R
Standard
EN 166, EN 175,EN 379
Materijal maske
PA 6,6
Stezna traka
podesiva
Težina
490 g komplet
AUTOMATSKA ZAŠTITNA MASKA WSH
WSH II 9-13
Primena:
• WSH II 9-13 je automatska zaštitna maska za primenu u svim postupcima
zavarivanja.
• Svi postupci elektro zavarivanja: REL, MIG/MAG, zavarivanje punjenom
žicom, TIG, plazma, mikro plazma, zavarivanje i sl..
• PAŽNJA: ZABRANJENAUPOTREBAZA LASERSKOZAVARIVANJE
I NIJE POGODNA ZA GASNO ZAVARIVANJE!
• Brzo prilagođavanje različitog stepena zaštite u nivou 9-13, čini ovu masku
savršenom opremom za rad, svakom zavarivaču koji radi u različitim procesima
zavarivanja. Dodatni nivo sigurnosti i udobnosti, kao i niz dodatnih opcija,
pružaju usklađivanje individualnih potreba zavarivača, sa realnim zahtevima
procesa zavarivanja.
Optimizovani oblik kućišta:
• Ergonomski dizajn i jednostavno rukovanje
• Redukovana masa od 10% u odnosu na predhodni model
• Povećana udobnost i minimalni pritisak na mišiće vrata
• Odbijanje dima zahvaljujući posebnom dizajnu
• Zaštita od prskanja, zagrevanja, takođe dobra zaštita kod zavarivanja iznad glave
• Udoban stezni kaiš sa finim podešavanjem
• Obe ruke ostaju slobodne tokom zavarivanja
• Specijalni, dobro zaptiveni prednji zaklon sprečava ulaz bilo kakvih čestica
• Novi dizajn uvučenog vizira, dobra je prevencija od ogrebotina i oštećenja.
Optimizovan oblik zaštitne kasete:
• Znatno veće vidno polje od +33%
• Potpuno automatsko zatamnjenje u delovima milisekundi.
• Zamenljive punjive baterije sa solarnim punjačem.
• Režim brušenja omogućava neaktiviranje procesa zatamnjenja.
• Dodatni senzor za aktivaciju, povećava osetljivost mehanizma za zatamnjenje.
Oprema - rezervni delovi:
1. Podesivi senzor aktivacije zatamnjenja menja ugao aktiviranja od 120°C do 60°C. Ovo sprečava neželjena zatamnjenja, od svetlosnih izvora iz bliže okoline.
U odnosu na model WSH 5-13 II, zahvaljujući dodatnom aktivirajućem senzoru maska deluje još osetljivije na svetlosne pobude iz okoline.
2. Veće vidno polje (+33%). Ovo pruža bolji pogled na objekat koji se zavaruje.
3. Mogućnost podešavanja kašnjenja deaktiviranja zatamnjenja, kao zaštita od isijavanja zavara.
4. Brzo podešavanje nivoa zaštite između DIN 9-13
5. Izbor režima brušenja za isključenje aktiviranja zatamnjenja kod brušenja.
6. Regulator za podešavanje osetljivosti na okolne uslove i potrebe korisnika.
7. Zamenljive punjive baterije za napajanje. Obezbeđuju konstantno napajanje velikog LCD, zaštitnog uređaja. (u zadnjem delu uređaja nalaze se dve punjive-zamenljive baterije).
8. ”Auto” ili “Ručni” mod: U “Auto” režimu zaštitna maska automatski prilagođava nivo zaštite za odgovarajući intezitet svetlosnog luka.
U “Manual-ručnom“ modu zaštitnoj masci moramo podesiti nivo zaštite.
Uvećano vidno polje
za + 33%
Oblik ivica maske
sprečava prodor dima
Dizajn uvučenog vizira
sprečava stvaranje ogrebotina
Tehnički podaci:
AUTOMATSKE MASKE ZA ZAVARIVANJE
ŠIFRA ARTIKLA
OPIS
0984670110
Zaštitna kaseta
098468002
Spoljni prednji zaklon-vizir
098470005
Spoljni oklop maske
098472012
Podesiva stezna traka
098470014
Traka za upijanje znoja
0827082032 3V punjive baterije (CR2032)
ŠIFRA ARTIKLA
0984 670 110
ZAŠTITA ZAVARIVAČA
82