RUKAVICE
AUTOMATSKE MASKE ZA ZAVARIVANJE
ŠIFRA ARTIKLA
0984 650 100
Vreme prelaza
0,4 ms/0,1 ms kod 55°C
Vreme kašnjenja - brzo
0,20-0,33 s
Vidljivost (aktivirana)
Nivo zaštite 9-13
Vidljivost (neaktivirana)
Nivo zaštite 11
UV i IR zaštitta
Stalno obezbeđena
Mod brušenja
DIN 4
Veličina kasate
90x110x7 mm
Vidno polje
100x50 mm
Radna temperatura
-10°C do 70°C
Napajanje
Solarne ćelije sa izmenljivom baterijom
Test simbol
ESC, CE, ANSI, GOST-R
Standard
EN 166, EN 175,EN 379
Materijal maske
PA 6,6
Stezna traka
podesiva
Težina
460 g komplet
Težina
490 g komplet
AUTOMATSKA ZAŠTITNA MASKA WSH
WSH II 3-11
Primena:
• WWSH II 3-11 je osnovni model zaštitne maske pogodna za širok spektar
postupaka zavarivanja, npr. MIG-MAG zavarivanja
• Neaktivirana pruža stepen zaštite 3, dok aktivirana, zatamnjena, pruža stepen
zaštite 11, potpuno automatsko zatamnjenje u milisekundama.
• Svi postupci elektro zavarivanja: REL, MIG/MAG, zavarivanje punjenom
žicom, TIG, plazma, mikro plazma, zavarivanje i sl..
• PAŽNJA: ZABRANJENA UPOTREBA ZA LASERSKO ZAVARIVANJE!
Optimizovani oblik kućišta:
• Ergonomičan oblik za siguran i ugodan rad
• Odbijanje dima zahvaljujući posebnom dizajnu
• Zaštita od prskanja, zagrevanja, takođe dobra zaštita kod zavarivanja iznad glave
• Udoban stezni kaiš sa podešavanjem
• Specijalni, dobro zaptiveni prednji zaklon sprečava ulaz bilo kakvih čestica
• Obe ruke ostaju slobodne tokom zavarivanja
• Novi dizajn uvučenog vizira, dobra je prevencija od ogrebotina i oštećenja.
• Redukovana masa u odnosu na stariji model preko 10%.
Tehnički podaci:
Oprema - rezervni delovi:
ŠIFRA ARTIKLA
OPIS
098465010
Zaštitna kaseta
098468002
Spoljni prednji zaklon-vizir
098470004
Spoljni oklop maske
098472012
Podesiva stezna traka
098470014
Traka za upijanje znoja
Uvećano vidno polje
za + 33%
Oblik ivica maske
sprečava prodor dima
ZAŠTITA ZAVARIVAČA
84