RUKAVICE
ŠIFRA ARTIKLA
0984 680 100
Vreme prelaza
0,2 ms
Vreme kašnjenja - brzo
0,10-0,35 s
Vreme kašnjenja - sporo
0,35-80 s
Vidljivost (aktivirana)
Nivo zaštite 9-13
Vidljivost (neaktivirana)
Nivo zaštite 4
UV i IR zaštitta
Stalno obezbeđena
Mod brušenja
DIN 4
Veličina kasete
90x110x7 mm
Vidno polje
100x50 mm
Radna temperatura
-10°C do 70°C
Napajanje
Solarne ćelije sa izmenljivom baterijom
Test simbol
ESC, CE, ANSI, GOST-R
Standard
EN 166, EN 175,EN 379
Materijal maske
PA 6,6
Stezna traka
podesiva
Težina
490 g komplet
AUTOMATSKA ZAŠTITNA MASKA WSH
WSH II 5-13
Primena:
• WSH II 5-13 je automatska zaštitna maska za primenu u svim postupcima
zavarivanja.
• Svi postupci elektro zavarivanja: REL, MIG/MAG, zavarivanje punjenom
žicom, TIG, plazma, mikro plazma, zavarivanje i sl..
• PAŽNJA: ZABRANJENA UPOTREBA ZA LASERSKO ZAVARIVANJE!
• Brzo prilagođavanje različitog stepena zaštite u nivou 5-13, čini ovu masku
savršenom opremom za rad, svakom zavarivaču koji radi u različitim procesima
zavarivanja. Dodatni nivo sigurnosti i udobnosti, kao i niz dodatnih opcija,
pružaju usklađivanje individualnih potreba zavarivača, sa realnim zahtevima
procesa zavarivanja.
Optimizovani oblik kućišta:
• Ergonomski dizajn i jednostavno rukovanje
• Redukovana masa od 10 % u odnosu na predhodni model
• Povećana udobnost i minimalni pritisak na mišiće vrata
• Odbijanje dima zahvaljujući posebnom dizajnu
• Zaštita od prskanja, zagrevanja, takođe dobra zaštita kod zavarivanja iznad glave
• Udoban stezni kaiš sa finim podešavanjem
• Obe ruke ostaju slobodne tokom zavarivanja
• Specijalni, dobro zaptiveni prednji zaklon sprečava ulaz bilo kakvih čestica
• Novi dizajn uvučenog vizira, dobra je prevencija od ogrebotina i oštećenja.
Optimizovan oblik zaštitne kasete:
• Znatno veće vidno polje od +33%
• Potpuno automatsko zatamnjenje u delovima milisekundi.
• Zamenljive punjive baterije sa solarnim punjačem.
• Režim brušenja omogućava neaktiviranje procesa zatamnjenja.
• Dodatni senzor za aktivaciju, povećava osetljivost mehanizma za zatamnjenje.
Oprema - rezervni delovi:
Tehnički podaci:
ŠIFRA ARTIKLA
OPIS
0984680110
Zaštitna kaseta
098468002
Spoljni prednji zaklon-vizir
098470005
Spoljni oklop maske
098472012
Podesiva stezna traka
098470014
Traka za upijanje znoja
0827082032 3V punjive baterije (CR2032)
ŠIFRA ARTIKLA
0984 680 110
1. Podesivi senzor aktivacije zatamnjenja menja ugao aktiviranja od 120°C do 60°C. Ovo sprečava neželjena zatamnjenja, od svetlosnih izvora iz bliže okoline.
U odnosu na model WSH 5-13 II, zahvaljujući dodatnom aktivirajućem senzoru maska deluje još osetljivije na svetlosne pobude iz okoline.
2. Veće vidno polje (+33%). Ovo pruža bolji pogled na objekat koji se zavaruje.
3. Mogućnost podešavanja kašnjenja deaktiviranja zatamnjenja, kao zaštita od isijavanja zavara.
4. Brzo podešavanje nivoa zaštite između DIN 9-13
5. Izbor režima brušenja za isključenje aktiviranja zatamnjenja kod brušenja.
6. Regulator za podešavanje osetljivosti na okolne uslove i potrebe korisnika.
7. Zamenljive punjive baterije za napajanje. Obezbeđuju konstantno napajanje velikog LCD, zaštitnog uređaja. (u zadnjem delu uređaja nalaze se dve punjive-zamenljive baterije).
8. ”Auto” ili “Ručni” mod: U “Auto” režimu zaštitna maska automatski prilagođava nivo zaštite za odgovarajući intezitet svetlosnog luka.
U “Manual-ručnom“ modu zaštitnoj masci moramo podesiti nivo zaštite.
Uvećano vidno polje
za + 33%
Oblik ivica maske
sprečava prodor dima
Dizajn uvučenog vizira
sprečava stvaranje ogrebotina
AUTOMATSKE MASKE ZA ZAVARIVANJE
ZAŠTITA ZAVARIVAČA
83