vodič za izbor
proizvoda
46
Primene u hidrauličnim
instalacijama
Hidraulične instalacije su kompleksni sistemi
rezerovara i cevi sa sa veoma malim zazorima
između pokretnih delova. Ova osobina
omogućava veoma preciznu kontolu kretanja,
ali i uzrokuje podložnost sistema koroziji.
Veoma često se ceo sistem nalazi u okruženju
promenljivih spoljašnjih temperatura i vremenskih
uslova što je dalje uzrok nastajanja kondenza
unutar sistema koji direktno utiče na promenu
strukture i karakteristika hidrauličnog ulja.
Ulja širokog spektra
Stabilnost viskoziteta
Unutrašnje trenje je pojava kod svih tečnosti i karakteriše ga
VISKOZITET
.
VISKOZITET
je merilo za stišljivost neke tečnosti.
Što je viskoznost veća to je tečljivost manja, a odnos unutrašnjeg trenja je obrnutosrazmeran.
Paket aditiva koji se koristi u proizvodnji Wurth-ovih ulja daje garanciju da viskozitet neće
opasti ispod kritične tačke tokom rada i ugroziti funkcionalnost sistema.
Manifestacije usled neodgovarajuće viskoznosti
• Pad pritiska u sistemu podmazivanja
• Povećanje radne temperature – povećano isparavanje – gubitak ulja
• Smanjeno podmazivanje
• Pojava habanja na mestima dodira
• Povećanje količine nečistoća i taloga
• Otežana cirkulacija ulja.
Preporučena primena
Centar za preradu sekundarnih sirovina
Građevinska mehanizacija
Hidraulične prese
Rešenje
Br.
Str.
Red.
Br.
Br.art.
Naziv proizvoda
70 165 0897610002 Hidraulično ulje Triathlon HLP 10 70 165 08976320025 Hidraulicno ulje HLP 32 70 165 0897646002 Hidraulično ulje Triathlon HLP 46 70 165 0897668004 Hidraulično ulje Triathlon HLP 68 71 166 5991500146 Hidraulično ulje HVLPD 46