![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0025.jpg)
vodič za izbor
proizvoda
25
≤ +260°C (+315°C)
≤ +260°C (+315°C)
≤ +250°C
≤ +315°C(+370°C)
Za pouzdano i dugoročno
zaptivanje prirubnica koje
su u stalnom kontaktu sa
rashladnim tečnostima
zahtevana je primena zaptivnih
masa poboljšanih osobina
postojanosti na glikole sadržane
u rashladnoj tečnosti.
Za pouzdano i dugoročno
zaptivanje prirubnica, koje su
pored izloženosti fluidima i
vibracijama izložene i visokim
temperaturnim opterećenjima,
potrebna je primena specijalnih
zaptivnih masa posebno
postojanih na takve zahteve.
Kućište termostata
Poklopac lanca
Vodena pumpa
Prirubnica usisne grane
Poklopac varijabilnog senzora
bregastog vratila
Stalan kontakt s rashladnim
tečnostima
Stalna izloženost visokim
temperaturama
Rešenje za brzu i jednostavnu zamenu
prstenastih zaptivki!
Zamena za prstenaste
zaptivke, čime se
smanjuje potreba i
troškovi skladištenja
velikog broja zaptivki
različitih oblika i veličina.
Art. -Nr. 0964 4683
1 set
Set za izradu prstenastih zaptivki
Materijal:
Perbunan N (nitril-kaučuk)
Temperaturna
otpornost:
od -35°C do +120°C
Otporno na:
ulja, masti, slabe kiseline,
rashladne tečnosti, benzin,
slabe baze i toplu vodu
Sadržaj seta:
Trenutn lepak Klebfix, 20 g, Art.-Nr. 0893 09; Nož, 1 kom, Art.-Nr.
0715 66 06;
Kalup za rezanje, 1 kom, Art.-Nr. 0468 100; 5 Vrpci za O - prsten
dužine 1 m:
Ø 1,6 mm, Art.-Nr. 0468 1116
Ø 2,4 mm, Art.-Nr. 0468 1124
Ø 3,0 mm, Art.-Nr. 0468 1130
Ø 5,7 mm, Art.-Nr. 0468 1157
Ø 8,4 mm, Art.-Nr. 0468 1184
Montaža | Zaptivanje fleksibilnih prirubnica