Wurth katalog proizvoda

SPIRALNA BURGIJA HSS DIN 338 TIP RN HSS burgija za precizno bušenje sa uglom vrha 135˚ Precizno bušenje Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje Samocentriranje Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišemo potrebu za obeležavanjem tačkašem. Visoka preciznost Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa. Osobine: Postojanost alata ▯▯○○ Brzina bušenja ▯▯○○ Kvalitet izbušene rupe ▯▯○○ Svestranost ▯▯○○ Dubina bušenja: 5xØ burgije Prečnik Ukupna dužina Dužina žleba za strugotinu Šifra Pak/kom 2 49 24 0624720 10 2,5 57 30 0624725 3 61 33 0624730 3,2 65 36 0624732 3,5 70 39 0624735 4 75 43 0624740 4,2 75 43 0624742 4,5 80 47 0624745 5 86 52 0624750 5,5 93 57 0624755 6 0624760 6,5 101 63 0624765 7 109 69 0624770 7,5 0624775 8 117 75 0624780 8,5 0624785 5 9 125 81 0624790 10 133 87 06247100 10,5 06247105 11 142 94 06247110 12 151 101 06247120 13 06247130 14 160 108 06247140 Čelik Br. art. 0624701 Set od 13 burgija po jedan komad: 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,2 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 4,8 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 6,5 mm Br. art. 06247001 Set od 19 burgija po jedan komad: 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm 8,5 mm 9,0 mm 9,5 mm 10,0 mm SRB - 08/15 - 00325 - © • OK-00794

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw