Wurth katalog proizvoda

MWF - 08/12 - 16155 - © SPIRALBOHRER HSS DIN 340 TYP RN Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. 2,5 95 62 0629 25 10 2,8 100 66 0629 28 3,0 0629 30 3,2 106 69 0629 32 3,3 0629 33 3,5 112 73 0629 35 3,8 119 78 0629 38 3,9 0629 39 4,0 0629 40 4,1 0629 41 4,2 0629 42 4,5 126 82 0629 45 4,8 132 87 0629 48 5,0 0629 50 5,1 0629 51 5,2 0629 52 5,3 0629 53 5,5 139 91 0629 55 5,8 0629 58 6,0 0629 60 Geschlīener Bohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzen- winkel 118°. Zusatzartikel: Bohr- und Schneidöl 400 ml Art.-Nr. 0893 050 004 5 l Art.-Nr. 0893 050 1 Kühlschmierstō 5 l Art.-Nr. 0893 050 025 20 l Art.-Nr. 0893 050 026 Stahl Eigenschaften: Standzeit: ˲˱˱˱ Bohrgeschwindigkeit: ˲˱˱˱ Bohrlochgüte: ˲˱˱˱ Vielseitigkeit: ˲˱˱˱ Bohrverhalten: ˲˱˱˱ Bohrtiefe: 10 x Bohrer-Ø Hinweis: Bohrer-/Werkstō-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen. NA BURGIJA HSS DIN 340 TIP RN þHOLN Brušena burgija za duboko EXŊHQMH VD XJORP YUKD ƒ Osobine: 3RVWRMDQRVW DODWD %U]LQD EXŊHQMD .YDOLWHW L]EXŊHQH UXSH 6YHVWUDQRVW 3RQDŊDQMH SUL EXŊHQMX 'XELQD EXŊHQMD [ ‘ EXUJLMH Napomena: =D EXUJLMD RGJRYDUDMXúL PDWHUL- MDO YLGL WDEHODUQL SUHJOHG 8NXSQD GXŤLQD 'XŤLQD ŤOHED ]D strugotinu mm Pak./ kom. Br. art. Dod ni artikli Ulje za bušenje i rezanje PO EU DUW O EU DUW (PXO]LRQR XOMH ]D KODăHQMH O EU DUW 20 l EU DUW SQ Q a 30 062932 4 062940 062942 062960 062962 8 062980 062990 0629100 0629120 0629130 1HRSKRGQR MH REHOHŤDYDQMH WDÿNDŊHP SUH SRÿHWND EXŊHQMD 6WDQGDUGQR FLOLQGULÿQR MH]JUR EXUJLMH OK-00793

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw