Wurth katalog proizvoda
OK-00791 SPIRALNA BURGIJA HSS DIN 338 TIP RN Valjana HSS burgija sa uglom vrha 118°. Pogodna za konstrukcione čelike i mesta gde se ne zahteva velika preciznost rupe. Neophodno je obeležavanje tačkašem pre početka bušenja. Standardno cilindrično jezgro burgije. Napomena: Iznad nazivnog prečnika 13,0 mm drška burgije je obrađena na prečnik 12,7 mm Napomena: Za burgija - odgovarajući materijal, vidi tabelarni pregled Takođe dostupno u asortimanu! Stahl Čelik Stahl Čelik Asortiman: Asortiman HSS spiralnih burgija u koferu, 155 kom. Br. art. 0964625020 Asortiman HSS spiralnih burgija, 19 kom. Br. art. 06344 Asortiman HSS spiralnih burgija, 25 kom. Br. art. 06346 Asortiman HSS spiralnih burgija u kutiji, 19 kom. Br. art. 062501 Osobine: Postojanost alata ▯○○○ Brzina bušenja ▯○○○ Kvalitet izbušene rupe ▯○○○ Svestranost ▯○○○ Ponašanje pri bušenju ▯○○○ Dubina bušenja: 5 x Ø burgije MWF - 09/12 - 16150 - © Ø mm Ukupna dužina mm Dužina žleba za strugotinu mm Br. art. Pak/ kom 1 34 12 062510 10 1.5 40 18 062515 2 49 24 062520 2.5 57 30 062525 3 61 33 062530 3.2 65 36 062532 3.3 65 36 062533 3.5 70 39 062535 3.7 70 39 062537 3.8 75 43 062538 4 75 43 062540 4.1 75 43 062541 4.2 75 43 062542 4.5 80 47 062545 4.8 86 52 062548 4.9 86 52 062549 5 86 52 062550 5.1 86 52 062551 5.2 86 52 062552
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw