Wurth katalog proizvoda
GERMSTAR ORIGINAL, SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU Br. art. 5899891946 Dodatni artikli Dispenzer za Germstar za montažu na zid, broj artikla 58906002 Stoni nosač dispenzera za Germstar sa postoljem broj artikla 58906001 Sredstvo za dezinfekciju ruku 946 ml. Beskontaktna dezinfekncija ruku prilagođena najširoj mogućoj primeni. 100% prirodno sredstvo, uništava do 99,99% virusa, bakterija i gljivica koji se mogu preneti kontaktom. Ne lepi ruke. Automatsko doziranje Dermatološki testirano Pogodno u • Medicinskoj industriji • Stomatološkoj industriji • Veterinarskoj industriji • Prehrambenoj industriji • Kancelarijama • Obrazovno-vaspitnim ustanovama • ... Karakteristike: • 946ml defin efcione tečnosti – dovoljna za oko 1.500 aplikacija • Podesivi dozator – pd 0,6ml – 5ml • 100% iskoristivost • Fabrički zapečaćenje kesice OK-01955
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw