Wurth katalog proizvoda
660 Dozator za dezinfekciju ruku Ručni uređaj za dezinfekciju ruku Opis Br. art. Pak/kom. Ručni uređaj za dezinfekciju* 0899891010 1 Standardno sredstvo za dezinfekciju ruku 0899891108 6 Sredstvo za dezinfekciju osetljivih ruku 0899891107 6 Oblast primene: Primena obuhvata bolnice, lekarske ordinacije, lečilišta, laboratorije, prostorije u kojima se priprema hrana i farmaceutsku industriju, hotelijerstvo/ugostiteljstvo, javne ustanove kao što su škole i obdaništa, zabavne parkove i stadione. Potrebno ga je primenjivati svuda gde ljudi u velikom broju, međusobno dolaze u kontakt, npr u radionicama, kancelarijama ili proizvodnim pogonima. Napomena: * Sredstvo za dezinfekciju nije uključeno u isporuku. Primena: - Jednu ruku držati ispod uređaja za doziranje. - Pritiskati dozator sa laktom slobodne ruke. - Količina rasprskavanja može po želji da se podešava od 1.0 ml do 3.0 ml. - Preporučena količina rasprskavanja: 3.0 ml. - Utrljavati tečnost u trajanju od približno 30 sekundi. Proveriti da li su ruke ostale vlažne u toku utrljavanja. U suprotnom treba izvršiti korekciju doziranja (količinu rasprskavanja). Dimenzije (V x Š x D) 310x 98x 60 mm Vezivanje Zidna montaža (materijal za montažu uključen u isporuku) Tehnički podaci: ▸ Za postupak istiskivanja laktom Prednosti: ▯ Higijenski ▸ Promenljivo podešavanje količine mlaza Prednosti: ▯ Podešavanje količine koja se rasprskava prema potrebi korisnika Standardno sredstvo za dezinfekciju ruku Br. art.: 0899891108 Sredstvo za dezinfekciju osetljivih ruku Br. art.: 0899891107 SRB - MWF - 05/09 - 12587 - © • OK-00787
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw