Wurth katalog proizvoda

IP20 IK07 RUČNA RADIONIČKA LAMPA, PUNJIVA, 5+1W Odlike • Svetlosni fluks glavnog svetla je 510 Punjiva baterija Br. art. Kol. 0827940178 1 Napomena: Li-jon baterija, 3.7 V, 7.4 Wh, 2000 mAh • Kuka na vrhu lampe, isporučuje se sa magnetom, koji pruža mogućnost različitih položaja kod primene. Sadržaj isporuke • Isporučuje se lampa, AC/DC punjač, Micro USB kabl i punjač za kola. Izbor temperature boje svetlosti 6500/6500 K Min. indeks formiranja boje (CRI) 80 Svetlosni fluks 340 lm Period osvetljavanja 3 h Vreme punjenja 3.5 h (punjenje sa punjačem 5VDC/1A) IP klasa zaštite IP 20 Nominalni napon 5 V/DC Kapacitet punjive baterije/baterije 2000 mAh Dužina x širina x visina 445 x 50 x 44 mm Masa 250 g • Glavno svetlo sa 340 lumena, a gornje svetlo sa 80 lumena. na udaljenju od 0.5 metara. •Nivo otpornosti na udarno opterećenje IK07. • Dužina tela lampe je 445 mm. OK-02012

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw