Wurth katalog proizvoda
“PRO”MIKROAKTIVNA KRPA MIKROFIBER PEARL KRPA-PROFESIONAL Izuzetna snaga čišćenja Prednosti: • Brza primena • Čisti ogrebotine i uklanja vlakna • Privlači prašinu pomoću statičkog naelektrisanja Čisti bez upotrebe sredstva za čišćenje Prednosti: • Idealna za poslove poliranja • Neškodljiva prema prema prirodnoj okolini • Štiti od alergija Izuzetno fina, jaka vlakna Prednosti: • Odlična klizna svojstva • “Hologram-free” efekat i poliranje do visokog sjaja • Dugačak radni vek • Prikuplja prašinu sa drveta Ne stvaraju se čvorovi Prednosti: • Ne ostavlja tragove ogrebotina Krpa sa gustom vlaknastom strukturom za visoki sjaj prilikom čišćenja, poliranja i uklanjanja prašine Fina, gusta vlakna Prednosti: • Visoki sjaj • Uklanja vlakna • “Hologram-free” efekat • Izuzetno meka, vrhunski satenski kvalitet Vrlo fini porub Prednosti: • Ne ostavlja ogrebotine na boji Lako održavanje Prednosti: • Može da se pere do 60°C (u toku pranja ne koristiti omekšivač) Može da se koristi kao vlažna i kao suva Prednosti: • Široki spektar upotrebe OK-00780 Opis Dim. u cm Br. art. Pak/kom. Mikrofiber PEARL krpa-Profesional 40 x 40 5899900117 3 Opis Dim. u cm Br. art. Pak/kom. “Pro” Mikroaktivna plava krpa 40 x 40 0899900131 3 Primena/upotreba: “Pro” mikroaktivna krpa je vrlo pogodna za održavanje i detaljno čišćenje vozila. Kada je suva krpa prikuplja čestice prašine i fine naslage, kao magnet, zahvaljujući spostvenom statičkom naelektrisanju. Gruba nečistoća i masnoća treba prethodno da bude uklonjena sa vlažnom krpom. Pakovanje 3 kom: 1 x plava, žuta i roze krpa. Tehnički podaci: Apsorpcija u roku od 10 sek. 702.50% Maks. apsorpcija 704.30% Ukupno vreme apsorpcije 30 sek. Težina po kvadratnom metru 300 g/m² Fiber materijal PET/PA mikrofiber
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw