Wurth katalog proizvoda

OK-02219 Karakteristike • Lampa izrađena u COB LED tehnologiji. • Izrađen od čvrstog aluminijumskog kućišta, po obodu gumena zaštita • Odmah pri paljenju dostiže maksimum jačine svetla. • Mogućnost podešavanja intenziteta svetla. • Mogući režimi rada: jako svetlo- slabije svetlo- isključen. • IP65 klasa zaštite od prašine i vode. • IK09 stepen zaštite od udara. • Ima otvor (MS) za postavljanje na tripod (stalak). • Prilagodljivo postolje. Sadržaj isporuke Lampa i AC/DC punjač LED REFLEKTOR ERGOPOWER 20W Br. art 0981508157 Karakteristike Snaga 20W Indeks reprodukcije boja CRI 95 Glavno svetlo 1700 / 1000 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 3 / 6 h Vreme punjenja ca. 4 h Kapacitet baterije 7800 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 5700 K IP klasa zaštite IP 65 IK otpornost na udar IK 09 Nominalni napon 8.4 V/DC Dimenzije mm 203 x 202 x 62 Težina 1400 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C Napomena: Litijum-polimer: 7.4V, 52.72Wh, 7,800mAH IP65 IK09 Punjiva baterija

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw