Wurth katalog proizvoda

PAPIR ZA BRISANJE 100% CELULOZA KRPA ZA BRISANJE INDUSTRIJSKA U BOJI Primena: • za brisanje i sušenje površina, • za brisanje ulja i masnoća • za čišćenje alata i opreme • za brisanje ruku i delova tela Karakteristike: • prisustvo celuloze i reljefna površina obezbeđuje prijatnu mekoću prilikom brisanja ruku i osetljivih površina • reljefno formirana površina papira uvećava kontaktnu površinu • uvećana kontaktna površina usled reljefnog izgleda znatno poboljšava moć upijanja • poseduje neophodnu čvrstoću u mokrom stanju, ne cepa se • ekonomičnost usled velike moći upijanja i otpornosti na cepanje • za upotrebu u okruženju gde je prisutna hrana • bela boja • pakovanje - 1 rolna Šarene: • Industrijske krpe od 100% pamuka, koje se odlikuju izvanrednom moći upijanja. • Koriste se za brisanje mašina, sklopova, površina zaprljanih naftnim derivatima, uljima, rashladnim tečnostima, mastima, bojama i sl. • prosečna dimenzija krpe 40 x 40 cm • veličina paketa je 40 x 40 x 20 cm Opis Dimenzija lista/cm Dimenzija rolne / cm Broj listova u rolni Težina papira g/m² Tolerancija težine Art. br. Pak/ kom Papir beli, 2 sloja 26x23 Ø23x26 800 2x20 +/- 5% 5899800804 1/1 Materijal Težina pakovanja Br.art. Pak/kom Pamuk reciklirani, 100% 10kg 5899802210 1 OK-02533

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw