Wurth katalog proizvoda
PAPIRZABRISANJE UROLNAMA KRP A ZA ČIŠĆENJE, TE KS TIL SRB - 10/10 - 00113 - © ● Vrlo dobro upija tečnosti ● Otporan na cepanje prilikom brisanja. ● Ne ostavlja „dlačice“. ● Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode. ● Prilagođen za standardne nosače velikih rolni. Opis Br. listova u rolni Br. art. Pak/ kom. Materijal Dimenzije krpe cm Br. krpa u pakovanju Br. art. Pak/ kom. Reciklirani pamuk, polipropilen, poliester 34 x 37 cm 0899800200 1 250 Dimenzija listova 2. Papir plavi, 2 sloja 1000 0899800773 2 36 x 38 cm 3. Papir svetloplavi, 2 sloja 1000 5899800773 1 36 x 38 cm 1. Papir plavi, 3 sloja 1000 0899800823 2 36 x 38 cm ● Za skupljanje grube prljavštine, ulja, masti, rashladnih tečnosti, rastvarača. 1 3 2 4 NOS AČI ZA PAPIR 5 Br.art Opis Širina cm Visina cm Dubina cm Maksimalni prečnik rolne cm Maksimalna širina rolne cm 0899800606 2. Podni pokretni nosač papira sa nosačem kese 56cm 88cm 68cm 40cm 38cm 0899800607 3. Zidni nosač papira sa nosačem kese 50cm 63cm 32cm 5899800606 4. Podni nosač papira 45cm 91,2cm 43,8cm 5899800607 5. Zidni nosač papira 45cm 45cm 25cm 0899800555 1. lava kesa za smeće, 120 lit, 70x1100cm 1 3 2 OK-00777
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw