Wurth katalog proizvoda

644 Pasta za poliranje metala Fizičko - hemijske karakteristike i hemijsko tehnološki podaci Sredstvo u obliku paste koja čisti i uklanja nečistoću i površinsku koroziju sa metalnih površina, obezbeđuje brili- jantni finalni sjaj i daje dugotrajnu zaštitu od oksidacije. Naziv Pasta za poliranje metala Hemijska osnova Emulzija od sapunifikovane oleinske kiseline sa polirnim zrnima (glinica Al2O3) i zaštitne komponente. Oblik Pasta Boja Bela – svetlo siva Miris Blago amonijačni Gustina ~1.26 g/cm 3 (po DIN 51 757) Dinamički viskozitet ~1,900 mPa-s (po DIN 53 229 / ISO 2884) pH vrednost koncentrata 10% ~9.5 (po DIN 53 785) Tačka paljenja >100 °C (po DIN 51 758 / Pensky-Martens) Zakonska odredba o opasnim supstancama Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan po Directive1999/45/EC. Informacije o transportu i skladištenju Bezopasan ▸ Saponifikovani oleinski elementi pomažu u čišćenju , ali i kao nosivi element glinice pri poliranju, vezujući abraziv za metalne površine. Ovako formulisan proizvod pomaže i bitnom smanjenju temperature obrade pri poliranju. ▸ Visoko kvalitetni oleinski dodaci pomažu u kvalitetnom poliranju i čišćenju i obezbeđuju sjaj i dugoročnu zaštitu metalnih površina. Oblasti primene Mogućnost upotrebe WÜRTH Paste za po- liranje metala je pored čišćenja i poliranja , takođe i zaštita i nega metala u širokoj oblasti primene kako u industriji (tvrdo hromirani valjci, kalupi, delovi ... transportna sredstva, restorani),tako i za privatne koris- nike za negu automobila , bicikala, ograde jahti, kao i za upotrebu u kući (kuhinje i sanitarni elementi od metala..) Upotreba WÜRTH Paste za poliranjemetala se koristi za čišćenje i poliranje, nanešen na mekanu tkaninu kojom se kružnim pokretima obrađuje površina. Posle obrade i sušenja na obrađenoj površini, ostatak polirnog materijala ukloniti čistom mekanom krpom...) Br. art. Sadržaj 0893121375 75 ml SRB - 02/10 - 00068 - © • OK-00769

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw