Wurth katalog proizvoda

OK-02011 Karakteristike • Pogodna za raspone od 110 do 190cm • 63 LED diode, 10W • 2 različita nivoa osvetljenja • Indikator statusa punjenja baterije • Primenjena najnovija tehnologija litijum- jon baterija. • Brzo punjenje, a dug period osvetljavanja sa lampom. • Plastična kuka sa obe strane – mogu se zaokrenuti za 360° Sadržaj isporuke Isporučuje se lampa i mikro USB kabl. Napomena: Li-jon baterija: 3.7V, 16.28Wh, 18650-4400mAH LED LAMPA ZA HAUBU, PUNJIVA 10W IP65 IK07 Punjiva baterija Br. art 0827940754 Karakteristike Broj LED dioda 63 Snaga 10W Indeks reprodukcije boja CRI 70 Glavno svetlo 1000 / 500 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca.3 / 6 h Vreme punjenja ca.5,5 h Kapacitet baterije 4400 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6000 K IP klasa zaštite IP 65 IK otpornost na udar IK 07 Nominalni napon 5 V/DC Dimenzije mm 1153(1190)x62x 86.5 Težina 810 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw