Wurth katalog proizvoda

07 Tehnička hemija 635 ▸Dezinfikuje i štiti. Prednosti: ● Uništava bakterije, viruse i gljivice. ▸Univerzalna upotreba. Prednosti: ● Može se nanositi ručno ili pomoću sprej boce. ▸Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima. ▸ Testiran i odobren prema DGHM i DVG standardima. ▸ pH vrednost koncentrata = 7,3. ▸Ne sadrži formaldehide, aldehide i fenole. ▸ Bezbojan i bez mirisa. ▸ Jednostavno doziranje pomoću specijalnog dozatora br. art. 0892117020 Sredstvo za dezinfekciju Za redovnu i preventivnu dezinfekciju. Uništava bakterije, gljivice i viruse. Osobine i mesta primene: Može se koristiti u prostorijama gde se vrši konzumiranje i promet hrane, kao što su kafići, komercijalne kuhinje, pekare, restorani, mesare i u javnim ustanovama kao što su škole, sportski objekti, saune, solarijumi, kozmetički saloni itd. ▯ Podne, i radne površine. ▯ Zidne i plafonske površine. ▯ Pleksiglas i akrilno staklo (solarijumi). Doziranje/vreme dejstva: Ova uputstva su samo preporuke koje se baziraju na našim iskustvima. Pre upotrebe izvršite prethodnu probu. Koncentracija Vreme dejstva ml/lit DGHM standard za pleksiglas za drvo 7.50% 75 1 min. 1 min. – 5.00% 50 5 min. 5 min. – 2.00% 20 15 min. – 1 h 1.50% 15 – – 4 h 1.00% 10 1 h – – 0.75% 7.5 4 h – – Način nanošenja: ▯ Sredstvo se može koristiti za ručno čišćenje i čišćenje pomoću ručnih čistača. Napomena: Posle dezinfekcije ispirati vodom samo one predmete koji dolaze u direktan kontakt sa hranom i pijaćom vodom. Sprej boca sa pumpicom 1,5 l br. art. 0891501 Prazna boca 0,5 l br. art. 0890700 Sprej pumpica za bocu od 0,5 l br. art. 08908 “Pro” mikroaktivna krpa br. art. 0899900106 ! Opis Sadržaj Br. art. Pak. /kom. Sredstvo za dez- infekciju 1000 ml 0893117505 1/12 10 l 0893117510 1 Dozator - 0892117020 1 SRB - MWF - 06/08 - 07143 - © • OK-00760

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw