Wurth katalog proizvoda
Napomena: Litijum-polimer: 3.7V, 4.44Wh, 1,200mAH OK-02013 Br. art 082794010 Karakteristike Snaga 2,5W Indeks reprodukcije boja CRI 70 Glavno svetlo 250 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 3 h Vreme punjenja ca.4 h Kapacitet baterije 1200 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6000 K IP klasa zaštite IP 20 IK otpornost na udar – Nominalni napon 5 V/DC Dimenzije mm 125 x 63 x 23 Težina 180 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C Karakteristike • Ručna lampa koja se savija pod uglom od 360°. • Primenjena najnovija tehnologija litijum- jon baterija. • Brzo punjenje, a dug period osvetljavanja sa lampom. • Plastična kuka – može se zaokrenuti za ugao od 360° i potpuno sklopiti. • Jaki magnet. • Štipaljka i remen za ruke. Sadržaj isporuke Isporučuje se lampa, AC/DC punjač i mikro USB kabl. LED POCKET PUNJIVA LAMPA WLH 1 PREMIUM IP20 Punjiva baterija 250 lumena - do 50,000 radnih sati
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw