Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 629 ▸ Nema ostataka lepka Prednosti: Kod skidanja folije sa materijala nema ostataka lepka! ▸ Providna folija Prednosti: I pored toga što je roba zapakovana, vide se razne oznake i upozorenja kao i sama roba! ▸ Nema oštećenja Prednosti: Kod skidanja folije ne oštećuju se kutije ili delovi zapakovane robe! ▸ Dobro se prilagođava podlozi Prednosti: Sa folijom se mogu brzo i sigurno zapako- vati i osigurati rubovi, uglovi i zaobljenja. To znači ujedno i značajnu vremensku uštedu! ▸ Brzo kidanje pri završetku pakiranja Prednosti: Jednostavnim pridržavanjem drške i time zaustavljanjem okretanja držača folije, ista se može lako otki-nuti. Za kidanja folije nije potreban nikakav specijalni alat. Folija za pakovanje Za brzo pakovanje bez rezanja i lepljenja Za pakovanje, povezivanje, zaštitu i osiguravanje različitih proizvoda, kao što su npr. paketi, palete, pribor, drvene letvice, prozorski profili, rolne tepiha, okviri za slike, volana itd. Zamena za lepljivu traku. Oblasti primene Folija širina mm dužina m debljina µ masa kotura g br. art. pak./k. 100 150 23 340 09929001 10 500 280 20 2850 09929002 6 Držač folije naziv primena za br. art. pak./k. držač 100 mm – foliju 0992901 3 čaura za pridržavanje 500 mm – foliju 0992902 10 Držač za foliju-100 mm. Čaura za pridržavanje folije-500 mm. SRB - MWF - 03/09 - 06715 - © • OK-00754
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw