Wurth katalog proizvoda
Napomena: Li-polimer baterija: 3.7V, 2.96Wh, 800mAh OK-00092 Br. art 0827500041 Karakteristike Broj LED dioda 6 + 1 Snaga 3 + 1W Indeks reprodukcije boja CRI 70 Glavno svetlo 150 lm Spot svetlo 70 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 3 h Vreme rada -Spot svetlo ca. 6 h Vreme punjenja ca.2,5 h Kapacitet baterije 800 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6000 K IP klasa zaštite IP 20 IK otpornost na udar – Nominalni napon 3,7 V/DC Dimenzije mm 177 x 23 x 19.5 Težina 66 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C Karakteristike • Kućište aluminijum i plastika • Glavno svetlo od 6 SMD LED dioda, a reflektorsko svetlo od 1 LED diode • Reflektorsko svetlo se nalazi na vrhu lampe • Prebacivanje režima – reflektorsko svetlo, glavno svetlo, isključeno • Status punjenja baterije se prikazuje pomoću jedne LED diode • Najsavremenija litijum-polimer tehnologija baterija • Kratko vreme punjenja i dugi period rada • Poseduje snažan magnet na poleđini lampe Sadržaj isporuke Lampa, mikro „C“ USB kabl i AC/DC punjač ACCU LED LAMPA PEN, 6 + 1 LED IP20 Punjiva baterija
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw