Wurth katalog proizvoda

BOJA U SPREJU Osobine Boja u spreju odlično prijanja na površine na koje se nanosi i ima dobru moć pokrivanja. Jednostavno i brzo se nanosi uz minimalne gubitke materijala. Brzo se suši. Posle sušenja stvara se gladak, dugotrajan završni sloj. Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorima. Mesta primene Za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, galvanizo- vanom čeliku i drugim metalnim površinama, staklu, keramici, ABS plastici itd. Koristi se za dekorativne radove, popravke izgleda i zaštitu oštećenih površina. Napomena Držati bocu uspravno prilikom nanošenja. Ne nanositi sprej na zagrejane ili zamrznute površine. Koristiti samo na mestima sa dobrim provetravanjem. Upotreba: Provršine na koje se nanosi sprej moraju biti suve i očišćene od prašine i masnoća. Pre upotrebe bocu dobro protresti oko 30 sec. Sprej ravnomerno nanositi sa rastojanja od 20 do 30 cm. U slučaju nanošenja više slojeva, praviti pauzu od 10 min između dva sloja. Posle upotrebe očistiti ventil okretanjem boce naopačke i pritiskanjem ventila u trajan- ju od nekoliko sekundi dok samo gas ne nastavi da izlazi iz boce. BOJA U SPREJU Br. art. 18933... BEZBOJNI 18933190 BELI mat RAL9010 189339110 PLAVI RAL5015 189335015 ZELENA RAL6029 189336029 LJUBICASTA RAL4003 189334003 METALIK BELA 18933130 FLUORESCENTNA ŽUTA 189331005 FLUORESCENTNA NARANDŽASTA 189331011 FLUORESCENTNA ZELENA 189331003 SREBRNA HROM 18933318 ZLATNA 18933319 METALIK SREBRNA 189331580 METALIK ZLATNA 18933176 BRAON RAL8011 189338011 BRAON RAL8023 189338023 BRONZA 18933132 BEŽ RAL1001 189331001 PLAVI RAL5010 189335010 SIVA RAL7035 189337035 SIVA RAL7001 189337001 ŽUTA RAL1023 189331023 ALUMINIJUM RAL9006 189339006 CRVENI RAL3020 189333020 CRVENI RAL3000 189333000 PLAVI RAL5012 189335012 BEZBOJNI MAT 18933191 CRNI sjaj RAL9005 189339005 CRNI mat RAL9005 189339015 BELI sjaj RAL9010 189339010 Akrilna boja u spreju. Namenjena za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Opis Boja u spreju Sadržaj 400ml Br.art. 18933... Pak/kom. 12 Zaštitne rukavice, Vinil, Jednokratne V, vel.M, L, XL 0899 46 00 .. Maska za nos i usta W11V/FFP1 sa ventilom 5899 111 OK-01807

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw