Wurth katalog proizvoda
07 Tehnička hemija 621 ▸ Intenzivno i snažno poboljšava prianjanje Prednosti: Kvalitativno visoka i sigurna primena pokrivnih lakova. Odstranjivač sliikona, 600 ml br. art. 0893222600 Najlonska brusna tkanina br. art. 0585870600 Softex krpa br. art. 0899800900 Filter maska sa aktivnim ugljem FFP1S br. art. 089910 boja sadržaj br. art. pak./kom. transparentna 400 ml 0893190 1/6 Osobine: Brzosušeće sredstvo za poboljšanje prijanjanja boja na plastici. Može se prelakirati standardnim lakovima. Oblast primene: Za poboljšanje prijanjanja za pokrivne lakove na plastičnim površinama. Važno! Ne koristiti na površinama lakiranim veštačkom smolom i na stiroporu. Sve spoljne površine koje se obrađuju mora- ju temeljno da se izbruse i očiste. Za optimalno prijanjanje prvi nanos mora biti veoma tanak. PRAJMER za plastiku Sredstvo za poboljšanje prianjanja na bazi poliolefina za pokrivne lakove na teškobojivim plastičnim spoljnim površinama. ! SRB - MWF - 03/09 - 06893 - © • OK-00746
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw