Wurth katalog proizvoda

618 Sredstvo za skidanje silikona br. art. 0893222 08932225 0893222600 Osnovna boja br. art. 08932101 Zaštitna maska za farbare br. art. 0899160 ! ▸ Visokokvalitetni nitroalkid. Prednosti: ▯ Brzo sušenje. ▯ Visok sjaj. ▯ Dobro pokrivanje. ▸ Mogućnost prelakiranja na svim poznatim grundiranim osnova- ma, ispunama, vrstama laka. Prednosti: ▯ Širok spektar primene, npr. - teretna vozila, - karoserije, - grejne instalacije, - prozorske konstrukcije, - čelične konstrukcije itd. Uputstvo za upotrebu: ▸ Dozu oko 3 min. protresti pre upotrebe. ▸ Podloga mora biti čista, suva i odmašćena. ▸ Odstraniti rđu i slobodne stare premaze, izbrusiti i premazati osnovnom bojom. ▸ Rastojanje pri raspršivanju 20-25 cm. ▸ Pridržavati se vremena sušenja ▸ Temperatura skladištenja 150 °C do +250 °C i max. 60% relat. vlažnost vazduha. ▸ Optimalna temperatura obrade +200 °C. Tehničke karakteristike: ▸ Brzosušeća lak-smola ▸ Receptura ne sadrži teške metale ▸ Vreme sušenja na 200 °C: ▸ Ne lepi prašinu < 10 min ▸ Ne lepi se < 20 min ▸ Može se hvatati < 60 min ▸ Otporan na temperaturu do +80 °C Lak sprejevi Trajni nitroalkidni kvalitet na visokom tehničkom nivou. Tipovi Praktični nastavak za raspršivanje br. art. 0891090 pak./kom. 1 Naziv br. art. pak./kom okrugla mlaz. 0891094 6 lepezasta mlaz. 0891095 6 Lepezasta mlaznica Okrugla mlaznica Rezervne mlaznice Sprej master Poklopac pritisnuti dok ne škljocne. Skinuti poklopac bez obojenog prstena za kodiranje. Rukavci u unutrašnjem delu poklopca drže poklopac kod ponovnog zatvaranja. Vidljiva visina poklopca posle upotrebe iznosi 34 mm. Neotvorene dozne su ca. 5 mm više. Lak sprejovi Sadržaj ml br. art. mat 400 089332 ... svilenkasti sjaj 400 089334 ... specijal 400 089335 ... visok sjaj 400 089336 ... visok sjaj 600 089333 ... SRB - MWF - 01/11 - 07331 - © • OK-00743

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw