Wurth katalog proizvoda

07 Tehnička hemija 617 Sredstvo za skidanje silikona br. art. 0893222 08932225 0893222600 Osnovna boja br. art. 08932101 Zaštitna maska za farbare br. art. 0899160 ! ▸ Visoko kvalitetni nitroalkid. Prednosti: ▯ Brzo sušenje. ▯ Visok sjaj. ▯ Dobro pokriće. ▸ Može se prelakirati na svim poznatim osnovama, ispunama, vrstama laka. Prednosti: širok spektar primene, npr. - teretna vozila, - karoserija - grejači - gradnja prozora - čelična gradnja itd. Primena: ▸ Dozu pre upotrebe 3 min. snažno protresti. ▸ Površina mora biti čista, suva i odmašćena. ▸ Odstraniti rđu i stare premaze, izbrusiti i naneti prajmer. ▸ Razmak za raspršivanje 20-25 cm. ▸ Pridržavati se vremenskog razmaka sušenja od 5 min. između raspršivanja. ▸ Temperatura skladištenja +15 °C do +25 °C i max. 60% relativne vlažnosti vazduha. ▸ Optimalna temperatura obrade +20 °C. Tehničke karakteristike: ▸ Brzo sušeća smola za lakiranje. ▸ Receptura ne sadrži teške metale. ▸ Vreme sušenja pri 20 °C: suvo tako da ne prijanja prašina < 10 min. ne lepi se < 20 min. može se hvatati < 60 min Tipovi Lak sprejevi dostupni u svim univerzalnim bojama Sprej master Lak sprejovi Sadržaj ml br. art. Pak./ kom. mat 400 0893333 12 svilenkasti sjaj 400 0893330 12 Trajan nitroalkidni kvalitet na visokom tehničkom nivou. Praktični nastavak za raspršivanje br. art. 0891090 kom./pak. 1 Važno: porudžbina 12 doza visokog sjaja ili svilenkasto sjajno. Napomena: obavezno navesti boju i broj boje. SRB - MWF - 01/11 - 04780 - © • OK-00742

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw