Wurth katalog proizvoda

OK-00093 Multifunkcionalna lampa, za nošenje na glavi • Ova lampa je malih dimenzija i male mase, sa gumenom zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07. • Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro „C“ USB za punjač. Izuzetno jako svetlo, koje se emituje u dijapazonu ugla od 60 stepeni Podešljivi zadnji nosač, sa pomeranjem gore-dole pod uglom od 60 stepeni. Infracrveni senzor za detekciju za kontrolu rada Svetlo na lampi se pali na osnovu određenog pokreta glave. Isto tako svetlo se automatski gasi posredstvom senzora pokreta. IP65 nivo zaštite od uticaja vlage Može se koristiti i po kišovitom vremenu. Sadržaj isporuke Lampa i mikro C-USB kabl. RADIONIČKA LED PUNJIVA LAMPA, SLIMWL1 3+1W IP65 IK07 Punjiva baterija Br. art 0827809638 Karakteristike Snaga 3W Indeks reprodukcije boja CRI 80 Glavno svetlo 280 / 100 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 2 / 5,5 h Vreme punjenja ca.2,5 h Kapacitet baterije 1500 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6500 K IP klasa zaštite IP 65 IK otpornost na udar IK 07 Nominalni napon 5 V/DC Vek trajanja LED do 50.000 sati Dimenzije mm 80 x 50 x 44 Težina 110 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw