Wurth katalog proizvoda

07 Tehnička hemija 611 Tehnički podaci sprejeva za zaštitumetalnih površina Naziv proizvoda Svetli cink sprej Cink sprej Perfect Svetli cink sprej Perfect Aluminijum sprej mat Perfect Prohrom sprej Perfect Mesing sprej Perfect Bakar sprej Perfect Aluminijum Srebrni sprej visokog sjaja Perfect Br. art. 0893 114 0893 114 113 0893 114 114 0893 114 115 0893 114 116 0893 114 117 0893 114 118 0893 114 119 Hemijska osnova kombinacija alkidnih smola alkidna smola kombinacija alkidnih smola kombinacija alkid- akrilata kombinacija alkidnih smola kombinacija nitrilnih smola kombinacija nitrilnih smola sintetička etil-celuloz- na smola Čist cink 96,50% 99% 98,50% - - - - - Test prijanjanja (DIN 53151)* Gt0-1 Gt0-1 Gt0-1 Gt0-1 Gt0-1 Gt0-1 Gt0-1 Gt0-1 Postojanost na slanu vodu (DIN 50021 SS) 100 sati 500 sat 250 sati - - - - - Debljina suvog sloja merena napred- nazad pribl. 30 µm pribl. 40 µm pribl. 40 µm pribl. 50 µm pribl. 30 µm pribl. 25 µm pribl. 36 µm pribl. 7 µm Preporučena debljina sloja 70 µm 40 µm 40 µm 50 µm 30 µm 25 µm 25 µm 7 µm Otporno na prašinu (za preporučenu debljinu sloja) za pribl. 15 min. 5 min. pribl. 15 min. 20-30 min. pribl. 15 min. 5 min. 6 min. pribl. 15 min. Potpuno suv sloj (za preporučenu debljinu sloja) za 10-12 sati 60 min. 10-12 sati pribl. 8 sati 10-12 sati 80 min. 90 min. 4-6 sati Suvo na dodir (za preporučenu debljinu sloja) za 15-20 min. 18 min. 15-20 min. 45-60 min. 20 min. 14 min. 17 min. 25 min. Mogućnost tačkastog zavarivanja Da Da Da - - - - - Tempraturna stabil- nost do pribl. +240 C pribl. +500 C pribl. +300 C pribl. +250 C pribl. +240 C pribl. +100 C pribl. +100 C pribl. +240 C kratkotrajno do +400 C Minimalna trajnost proizvoda na +10 - +25 C/meseci 24 24 24 24 24 24 24 24 Mogućnost prefar- bavanja Potrebne su prethodne probe Dobro prijanjanje na Fero metali, Galvani- zovane površine, Po- likarbonat, Polistiren, PMMA Čelik, galvanizovani čelik Fero metali, Galvani- zovane površine, Po- likarbonat, Polistiren, PMMA Metal, drvo, gips- karton, Polikarbonat, Polistiren, PMMA Metal, drvo, gips- karton, Polikarbonat, Polistiren, PMMA Mesing, čelik Bakar, čelik Metal, drvo, gips- karton * Test prijanjanja - GT0 = odlično prijanjanje; GT5 = veoma loše prijanjanje SRB - MWF - 03/09 - 10010 - © • OK-00736

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw