Wurth katalog proizvoda

608 Pruža dugotrajnu zaštitu od korozije. Dugotrajna zaštita i reparacija metalnih površina. Cink 300 Sprejevi za zaštitu metala Oznaka Sadržaj ml Br. art. P./kom. Cink 300 500 0892200 1/6 Oznaka Boja Sadržaj ml Br. art. P./kom. Cink sprej svetli 400 0893114 1/12 Područje primene: Metalogradnja, brodogradnja, kovačnice, bravarije i autoindustrija. Primena: Podloga mora biti suva, čista, odmašćena i bez prašine. Područje primene: Za optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije. Kada pravimo popravke na vruće pocinkovanoj zaštiti, nanos mora biti 1,5 debljine vrućeg cinkovanja. Zaštitni sloj takođe mora prekrivati krajeve vruće poc- inkovane površine najmanje 1 cm. Potrošnja: oko 250-350 g/m 2 po premazu. Napomena: Ne služi kao podloge za PU-, MS- polimerne i hibridne zaptivne mase. ▯ Dugotrajno štiti od atmosferskih uticaja. ▯ Temperaturska otpornost do približno 300 °C. ▯ Obrađenim površinama daje izgled vruće pocinkovanih površina. ▯ 2-3 naneta sloja daju zaštitni sloj debljine prema DIN 50976. ▯ Brzo sušenje, posle 15 min. Suvo je na dodir, posle 2-3 dana konačno sušenje. ▯ Površine koje se obrađuju moraju biti čiste, suve i odmašćene. ▯ Potrebna količina za zaštitu 250-350 g/m 2 . ▯ Upotrebljava se za zaštitu čeličnih konstrukcija, u brodogradnji, u autoindustriji, ... Ove informacije se mogu smatrati savetom, na osnovu naših najboljih saznanja baziranih na našim testiranjima i iskustvima. Preporučujemo test pre upotrebe. ▸ Vrlo dobra antikoroziona zaštita. Prednosti: l Metal je aktivno zaštićen, čak i kod manjih oštećenja. l Zadovoljava preko 100 sati testa prskanja slanom vodom (DIN 50021 SS). ▸ Vrlo dobre osobine prijanjanja na golom metalu. ▸ Vrlo dobre osobine pri tačkastom zavar- ivanju. Acetonski čistač Br. art. 0893460 Br. art. 0893460001 ! SRB - MWF - 03/09 - 10008 - © • OK-00733

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw