Wurth katalog proizvoda
Napomena: Li-jon baterija: 3.7V, 9.62Wh, 18650-2600mAH OK-02010 Br. art 0827940383 Karakteristike Snaga 3 + 1W Indeks reprodukcije boja CRI 80 Glavno svetlo 600 / 250 lm Spot svetlo 120 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 2,5 / 6 h Vreme rada -Spot svetlo ca. 10 h Vreme punjenja ca.4 h Kapacitet baterije 2600 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6500 K IP klasa zaštite IP 54 IK otpornost na udar IK 07 Nominalni napon 5 V/DC Dimenzije mm 340 x 52 x 41 Težina 300 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C Karakteristike • Lampa tankog dizajna • COB svetlosni izvor od 12cm dužine koji ne stvara senke u radnom prostoru • Tanak dizajn – svetlosna glava je široka samo 8mm • Svetlosna glava može da se rotira pod uglom od 120° • Najnovija tehnologija litijum-jon baterija • Kratak period punjenja, a dugo vreme osvetljavanja sa lampom • Glavno svetlo 3W COB LED, usmereno svetlo 1W LED • Dva nivoa osvetljavanja • Usmereno svetlo iznad svetlosne glave - funkcija ručne lampe • Izbor režima – usmereno svetlo, glavno kratko svetlo, glavno dugo svetlo, isključeno svetlo • Tri indikatorske lampice za status punjenja baterije • Jaki magnet koji se nalazi na podnožju lampe Sadržaj isporuke Isporučuje se lampa i mikro USB kabl RADIONIČKA LED PUNJIVA LAMPA, SLIMWL1 3+1W IP54 IK07 Punjiva baterija video
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw