Wurth katalog proizvoda

DICHTFIX - KAROSERIJSKA DIHT MASA Otpornost na UV zračenje . Odlično svojstvo otpornosti na starenje , čak iako zavareni spoj nije prekriven bojom. Bez izocijanata i silikona . Mogućnost nanošenja boje preko ove diht mase . Gustina 1.48 g/cm 3 Temperatura skladištenja +5°C do +25°C Tvrdoća po Šor A postupku (DIN 53505) 40 Temperatur ska otpornost –40°C do +80°C Diht masa na bazi MS polimera koja se nanosi pod pritiskom, a koristi se Može da se oboji postupkom "mokro na mokro" u roku od pet dana nakon Povišena zatezna čvrstoća i izduženje na granici kidanja . Zavareni spoj izdržava veća pomeranja/izduženja . * izmereno pri temperaturi 23°C i relativnoj vlažnosti od 50% Radna temperatura +5°C d o +30°C Brzina očvršćavanja površine (DIN 50014) 25 min Brzina sušenja (DIN 50014) približno 3 mm/24 h za obnavljanje originalne zaštite, nakon reparacije karoserije na vozilima . Sadrži rastvarače. nanošenjamase, sa bilo kojom Srodni proizvodi : Plastična mlaznica za diht mase koje Vrlo širok dijapazon prijanjana . Prijanja na većinu površina , čak i bez primene osnovnog premaza . Visoka tvrdoća površinskog sloj a. Materijal ove diht mase je otporan na mehanička opterećenja . Područje primene : Zaštita zavaren ih spojeva u slučaju zamene delova u motorskom prostoru ,prtljažniku , delova koji se vezuju za pod vozila , amortizera , blatobrana, itd . Hemijski sastav i zmešani POP pol i mer konvencionalnom bojom ( izuzev boja sa alk idnim smolama ). Nakon ovog perioda , potrebno je koristiti osnovni premaz, koji poboljšava mogućnost prijanjanja završne boje . Boja Izgled Zapr . u ml Br . art . Kol . Crna 310 0893226 1/12 Bela 310 0893227 1/12 Siva 310 0893228 1/12 Način upotrebe : Površina na koju se nanosi sredstvo, mora biti čista, suva, bez prašine i masnoće. Dichtfix masa se nanosi uz pomoć pneumatskog pištolja Combifix, br. art. 08916286. Željena količina i debljina sloja koji se nanosi, zavise od udaljenja mlaznice pištolja od radne površine i pritiska vazduha. se nanose pod pritiskom, br. art. 0891628612 2K Multi-Fill, br. art. 08932131 OK-01991

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw