Wurth katalog proizvoda

ZAŠTITNI VOSAK U SPREJU Ventil sa rotacijom od 360° Može da se primenjuje kod prskanja iznad glave . Otpornost na povišene temperature • Temperat urska otpornost do +160°C. Potpuno prozirano, antikorozivno sredstvo na bazi voska, sa osobinom istiskivanja vode . Područje primene : Sredstvo je namenjeno za zaštitu unutrašnjih delova . Odlike • Po seduje svojstvo samo-reparacije . • Ima osobinu lepljenja za radnu površinu . • Poseduje svojstvo istiskivanja vode . Transparen cija • Vizuelno ne zaklanja površinu koja se zaštićuje . Posebno je pogodno za zaštitu zavare- nih mesta , spojeva i površina u unut- rašnjosti kabine vozila ili prtljažnog prostora, na vratima , pragovima , cevima kočionog sistema, itd . Isto tako se može koristiti kao antikorozivno sredstvo kod ma šina , delova mašina i prateće opreme, koja se skladišti u spoljašnjem prostoru . Uputstva pri radu : Sprej dobro promućkati pre upotrebe . Površina na koju se nanosi sredstvo, mora biti suva, bez prisustva rđe , nečistoće i masnoće . Optimalno rastojanje kod prskanja je oko 30 cm. Najbolji rezultati prilikom prskanja se postižu pri radnoj temperatur i od +15° do 25°C. N apomena : N ije pogodno za primenu na obojenim površinama . Zapremina B r. art . Kol . 400 ml 0893082400 1/12 OK-01985

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw