Wurth katalog proizvoda

Napomena: Li-jon baterija: 3.7V, 7.77Wh, 2100mAH OK-00091 Br. art 0827940370 Karakteristike Snaga 2,5 + 1W Indeks reprodukcije boja CRI 70 Glavno svetlo 250 lm Spot svetlo 70 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 3,5 h Vreme rada -Spot svetlo ca. 6 h Vreme punjenja ca.4 h Kapacitet baterije 2100 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 5000 K IP klasa zaštite IP 20 IK otpornost na udar – Nominalni napon 5 V/DC Dimenzije mm 189 x 57 x 36 Težina 199 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C Karakteristike • Dvokomponentno kućište sa dobrim prihvatnim površinama • Izuzetno visok intenzitet svetlosnog izvora • Vrlo širok snop svetlosti • Stepen zaštite od vode i prašine je IP20 • Vrlo snažan magnet, koji omogućava laku montažu lampe • Ugao okretanja tela lampe se kreće u opsegu od 160 stepeni, radi postizanja odgovarajućeg položaja potrebnog za rad • Glavno i usmereno svetlo se formiraju uz pomoć savremene LED tehnologije • 1 kuka sa zadnje strane, poseduje mogućnost podešavanja ugla zaokretanja od 360 stepeni • Remen za nošenje oko ruke Sadržaj isporuke Lampa i mikro USB kabl RUČNA ACCU LED RADIONIČKA LAMPA, 4+1 LED IP20 Punjiva baterija 250 lm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw