Wurth katalog proizvoda

Napomena: Li-jon baterija: 3.6V, 7.56Wh, 2100mAH OK-00089 Br. art 0827940226 Karakteristike Snaga 3 + 1W Indeks reprodukcije boja CRI 75 Glavno svetlo 250 lm Spot svetlo 80 lm Vreme rada - Glavno svetlo ca. 3,5 h Vreme rada -Spot svetlo ca. 7 h Vreme punjenja ca.4 h Kapacitet baterije 2100 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6000 K IP klasa zaštite IP 65 IK otpornost na udar IK 08 Nominalni napon 5 V/DC Dimenzije mm 275 x 56 x 38,5 Težina 357 g Radna temperatura -20 °C – 40 °C Ručna lampa sa COB LED diodama Karakteristike • Dvokomponentno kućište sa dobrim prihvatnim površinama. • Stepen zaštite IP65, protiv uticaja vode i prašine. • Dve kuke sa velikom pokretljivošću. • Jak remen za nošenje na zglobu šake. • Vrhunska tehnologija litijum-jon baterija • Kratak period punjenja, a dugo vreme osvetljavanja sa lampom. • Glavno svetlo 3W COB LED, spot svetlo 1W LED. • Spot svetlo na vrhu tela lampe • Promena režima rada – spot svetlo, glavno svetlo, isključeno svetlo. • Telo lampe može da se zaokrene za ugao od 160°. • Indikatorska lampica za prikaz statusa punjenja baterije. • Punjenje uz pomoć USB priključka • Snažan magnet na podnožju lampe. Sadržaj isporuke Isporučuje se sa lampom, AC/DC punjačem, punjačem za auto i mikro USB kablom. BATERIJSKA RUČNA LED LAMPA ERGOPOWER COB IP65 IK08 Punjiva baterija 250 lm video

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw