Wurth katalog proizvoda

1. Svetlosni izvor - spot svetlo i glavno svetlo 2. Ručica - savitljiva 3. Magnet 4. Kuka za okačinjanje Napomena: Li-jon baterija: 3.7V, 16.28Wh, 4400mAH 5. USB priključak - punjač i USB kabl za punjenje se isporučuju sa lampom 6. Stanje napunjenosti baterije (indikatorska lampica). Kada se uključi lampa, status baterije se prikazuje približno 5 sekundi 7. Prekidač za uključivanje / isključivanje 1. korak: Spot svetlo 2. korak: Glavno svetlo 8. Pojačani režim - svetlo sa većim intenzitetom 9. Remen nošenje na zglobu šake OK-00090 Br. art 0827940450 Karakteristike Snaga 10 + 1W Indeks reprodukcije boja CRI 70 Glavno svetlo BOOST 1000 lm Glavno svetlo 500 lm Spot svetlo 300 lm Vreme rada -Glavno svetlo BOOST ca. 3 h Vreme rada - Glavno svetlo ca. 6 h Vreme rada -Spot svetlo ca. 12 h Vreme punjenja ca. 5 h Kapacitet baterije 4400 mAh Temperatura boje radnog svetla (kelvin) 6000 K IP klasa zaštite IP 65 IK otpornost na udar IK 08 Nominalni napon 5 V/DC Dimenzije mm 275 x 56 x 38 Težina 450 g Radna temperatura -10 °C – 40 °C Funkcija pojačanog osvetljenja Pojačanje osvetljenja glavnog svetla na 1000 lumena . Karakteristike • Dvokomponentno kućište sa dobrim prihvatnim površinama. • Stepen zaštite IP65, protiv uticaja vode i prašine. • Kuka sa velikom pokretljivošću. • Remen za nošenje na zglobu šake. • Najsavremenija tehnologija litijum-jon baterija • Kratak period punjenja, a dugo vreme osvetljavanja sa lampom. • Glavno svetlo 5W SMD LED, spot svetlo 1W LED. • Spot svetlo na vrhu tela lampe • Promena režima rada – spot svetlo, glavno svetlo, isključeno svetlo. • Telo lampe može da se zaokrene za ugao od 160°. • Tri indikatorske lampice za prikaz statusa punjenja baterije. • Snažni magneti na podnožju i na poleđini lampe. Sadržaj isporuke Isporučuje se sa lampom, mikro USB kablom, AC/DC punjačem i punjačem za auto. RUČNA ACCU LED RADIONIČKA LAMPA ERGOPOWER BOOST IP65 IK08 Punjiva baterija 1000 lm video

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw